入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティング |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
直径 | 10 "×4」 |
ダクトサイズ | 10 "×4」 |
ゲージ | 22 |
入口直径 | 10 " |
長さ | 8" |
材料 | 鋼 |
アウトレット径 | 4" |
タイプ | タップイン |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307994000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | ダクトサイズ | 入口直径 | 長さ | アウトレット径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8040302775 | 4 "×4」 | 4 "×4」 | 4" | 8" | 4" | 8" | ¥22,361 | |
8040302780 | 6 "×4」 | 6 "×4」 | 6" | 8" | 4" | 8" | ¥22,361 | |
8040302789 | 8 "×4」 | 8 "×4」 | 8" | 8" | 4" | 8" | ¥19,456 | |
8040302782 | 6 "×6」 | 6 "×6」 | 6" | 10 " | 6" | 10 " | ¥25,559 | |
8040302791 | 8 "×6」 | 8 "×6」 | 8" | 10 " | 6" | 10 " | ¥24,588 | |
8040302793 | 8 "×8」 | 8 "×8」 | 8" | 12 " | 8" | 12 " | ¥27,244 | |
8040302804 | 10 "×6」 | 10 "×6」 | 10 " | 10 " | 6" | 10 " | ¥24,588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。