PASS AND SEYMOURSlaterシリーズ4インチスクエアボックス
形式 | モデル | 容量 | アウトレットの数 | |
---|---|---|---|---|
A | S44-21-SAC | 21立方インチ | 1 | 見積依頼
|
B | S44-21-RAC | 21立方インチ | 1 | 見積依頼
|
C | S44-35-SAC | 35立方インチ | 4 | 見積依頼
|
D | S44-35-RAC | 35立方インチ | 1 | 見積依頼
|
Slater シリーズ 4 インチ スクエア ボックス
Pass および Seymour Slater シリーズの 4 インチ四方ボックスは、商業および産業環境の電気設備に最適です。 これらの四角い壁のボックスは、ワイヤとデバイスを安全かつ組織的に囲むための電気接続の接続点として機能します。 短絡を防止し、電気絶縁を強化するためにプラスチック製のボディを備えています。 これらのボックスには、安全で手間のかからないセットアップのために工場で取り付けられた 8 本の #XNUMX 取り付けネジが付属しています。 取り付け手順を合理化する長方形のカットアウト設計があり、利便性を高めるために非脱落型取り付けネジと統合されているため、取り付け中の置き間違いのリスクを防ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラバーエッジトリムシール
- ベンチグラインダー
- コレット
- カーペットタイル
- ケーブル高さ計
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 消防服および付属品
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- スペーサーとスタンドオフ
- 合金鋼
- BUSSMANN ATM-IDシリーズ自動車用ヒューズ
- BANJO FITTINGS ピンチバルブ、EPDM
- FERVI 複合卓上グラインダー
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 7 / 8-12 Un
- VOLLRATH 要素
- ECONOLINE 圧送
- VELCRO 背中合わせのストラップ
- MASTER LOCK S33 熱可塑性南京錠のキーが異なります
- WEG ACW シリーズ調整可能サーマルおよび固定モールドケースサーキットブレーカ
- GROVE GEAR GR シリーズ、H-H1 スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機