定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NORDFAB 8040302819 ダクト継手タップ インチ 12 x 4 | AD3LNT 3224-1204-100000 / 40D592

NORDFAB 8040302819 ダクト継手タップ インチ 12×4

在庫あり
アイテム:AD3LNT モデル:8040302819相互参照: 3224-1204-100000 / 40D592

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,515 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフィッティング
コーティング亜鉛めっきされた
直径12 "×4」
ダクトサイズ12 "×4」
ゲージ22
入口直径12 "
長さ8"
材料
アウトレット径4"
タイプタップイン
幅(Width)8"

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54
HSコード7307994000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル直径ダクトサイズ入口直径長さアウトレット径幅(Width)価格
NORDFAB 8040302775 ダクト継手タップ インチ 4 x 4 | AD3LNG 3224-0404-100000 / 40D582 80403027754 "×4」4 "×4」4"8"4"8"¥22,361
NORDFAB 8040302780 ダクト継手タップ インチ 6 x 4 | AD3LNH 3224-0604-100000 / 40D583 80403027806 "×4」6 "×4」6"8"4"8"¥22,361
NORDFAB 8040302789 ダクト継手タップ インチ 8 x 4 | AD3LNJ 3224-0804-100000 / 40D584 80403027898 "×4」8 "×4」8"8"4"8"¥19,456
NORDFAB 8040302782 ダクト継手タップ インチ 6 x 6 | AD3LNK 3224-0606-100000 / 40D585 80403027826 "×6」6 "×6」6"10 "6"10 "¥25,559
NORDFAB 8040302791 ダクト継手タップ インチ 8 x 6 | AD3LNL 3224-0806-100000 / 40D586 80403027918 "×6」8 "×6」8"10 "6"10 "¥24,588
NORDFAB 8040302793 ダクト継手タップ インチ 8 x 8 | AD3LNM 3224-0808-100000 / 40D587 80403027938 "×8」8 "×8」8"12 "8"12 "¥27,244
NORDFAB 8040302802 ダクト継手タップ インチ 10 x 4 | AD3LNN 3224-1004-100000 / 40D588 804030280210 "×4」10 "×4」10 "8"4"8"¥22,361

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NORDFAB 8040302819 ダクト継手タップ インチ 12×4
¥18,515 /単価