MORSE DRUM 1-5154SS-カスタムステンレス固定ドラムローラー、20 Rpm、エアモーター
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
アイテム価格 | 固定ドラムローラー |
空気流量 | 22SCFM |
ベース寸法 | 24 "×58」 |
キャパシティドライ | 300ポンド。 |
キャパシティリキッド | 1000ポンド。 |
ドラム径 | "6へ" 28 |
ドラムの高さ | 40インチまで |
ドラム素材 | スチール、プラスチック |
ドラムRPM | 20 RPM |
終了 | ビーズブラスト |
グレード | グレード304 |
Hz | 60 |
含まれています | エアコントロール、フィルター、レギュレーター、ルブリケーター、バルブ |
材料 | ステンレス鋼 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 140度F |
モーター | TEFC |
モータータイプ | エアモーター |
車輪の数 | 8 |
相 | 3 |
圧力 | 20から40へのpsi |
製品データシート | モールスドラム-5999-p.pdf |
軸径 | 1" |
スピードタイプ | 空気制御 |
ストラップ素材 | ばね鋼 |
タイプ | 定常 |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | ネオプレン |
船の重量(kg) | 131.4 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
モデル | Hz | 相 | 電圧 | 材料 | スピードタイプ | ドラムRPM | モーター | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5154-1 | - | 1 | AC115/208-230V | 鋼 | 固定の | 20 RPM | - | ¥646,927 | |
1-5154-3 | - | 3 | AC115/230/460V | 鋼 | 変数 | 20 RPM | - | ¥653,418 | |
1-5154-E1 | - | 1 | AC115/208-230V | 鋼 | 固定の | 20 RPM | - | ¥796,218 | |
1-5154-E1-50 | - | 1 | 220V AC | 鋼 | 固定の | 16 RPM | - | ¥920,627 | |
1-5154-E3 | - | 3 | 208-230/AC460V | 鋼 | 固定の | 20 RPM | - | ¥781,072 | |
1-5154-E3-50 | - | 3 | AC230/400V | 鋼 | 固定の | 16 RPM | - | ¥907,645 | |
1-5154-E3-575 | - | 3 | 575V AC | 鋼 | 固定の | 20 RPM | - | ¥760,518 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。