入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベリングジャック |
ベースの長さ | 3.88 " |
基底型 | スイベル |
ベース幅 | 3.88 " |
容量 | 5000ポンド。 |
色 | シルバー |
深さ | 4.5 " |
拡張された高さ | 4 1/2 "から13/1" |
ハンドルの長さ | 8 1 / 2 " |
高さ | 18 " |
保持力 | 10000ポンド。 |
住宅資材 | 鋼 |
ジョーオープニング | 3 1 / 4 " |
長さ | 4.5 " |
クランク回転あたりのリフト率 | 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
最大。 装備フレーム下の拡張高さ (インチ) | 13.5 |
最大移動距離 | 9" |
測定単位 | 各 |
メカニズム | スクリュードライバーを使用 |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lj-9.pdf |
ねじ径 | 1 1 / 4 " |
番手 | 4 mm |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。