入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルフットスピンドル |
キャップ幅(インチ) | 0.67 " |
長さ | 3" |
番手 | M10 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | US |
Destaco 468206-M スイベル フット スピンドル アセンブリは、クランプをトグルするためのアクセサリです。 最大のクランプ力を提供し、自動車産業や航空宇宙産業に最適です。 溶接、穴あけ、フライス加工作業中に最適な機能とパフォーマンスを確保するだけでなく、バー上のこの回転足スピンドルの位置は、クランプを閉じるのに必要な力に影響を与え、またクランプを摩耗、ねじり、曲げによる損傷から保護します。 このスピンドルはネジ付きロッドで、跡が残らず、材料を作業面に確実に保持またはクランプします。 さまざまな厚さの材料に対応するように調整でき、手動、電動、油圧クランプなどの互換性のあるトグル クランプに取り付けることができます。 Destaco のこの 468206-M スピンドルには、クランプ距離を調整できるジャム ナットが装備されています。
Destaco 468206-M スイベルフット スピンドルは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接、穴あけ、フライス加工などの用途に適応できます。
A. Raptor Supplies は、フラットチップネオプレンスピンドル、パッド付きスイベルフットスピンドル、六角頭スピンドル、丸型接着およびコーンチップ接着ネオプレンスピンドルなどのバリエーションの Destaco スピンドルを提供しています。
A. はい、これらの Destaco スピンドルは、腐食のない性能と耐用年数の向上を実現するステンレス鋼バージョンもご利用いただけます。 これらのスピンドルの見積もりをリクエストするには、 Raptor Supplies.
A.フラットチップボンディングスピンドルは、壊れやすい表面や研磨された表面のマーキングを減らしますが、スイベルフットスピンドルは、広い領域をクランプする必要がある場合に使用されます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。