承認されたベンダー 拡張シートレイズド、ステンレススチール
形式 | モデル | 長さ | 長さ公差 | 開口部サイズ | 全体の厚さ | 取引サイズ | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ES4S#13480480304 | 4ft。 | +/- 0.125 " | 0.750×1.688インチ | 0.2 " | 3/4 "-#13 | +/- 0.125 " | ¥62,213 | |
B | ES4S#13480480112 | 4ft。 | +/- 0.125 " | 1.250×2.625インチ | 0.22 " | 1-1 / 2 "-#13 | +/- 0.125 " | ¥55,668 | |
C | ES4S#16480480102 | 4ft。 | +/- 0.125 " | 0.438×0.938インチ | 0.164 " | 1/2 "-#16 | +/- 0.125 " | ¥58,730 | |
A | ES4S#16480480304 | 4ft。 | +/- 0.125 " | 0.813×1.750インチ | 0.2 " | 3/4 "-#16 | +/- 0.125 " | ¥43,095 | |
C | ES4S#18480480102 | 4ft。 | +/- 0.125 " | 0.438×0.938インチ | 0.164 " | 1/2 "-#18 | +/- 0.125 " | ¥54,774 | |
B | ES4S#13480960112 | 8ft。 | +2.000 " | 1.250×2.625インチ | 0.22 " | 1-1 / 2 "-#13 | +1.000 " | ¥100,589 | 見積依頼
|
A | ES4S#13480960304 | 8ft。 | +2.000 " | 0.750×1.688インチ | 0.2 " | 3/4 "-#13 | +1.000 " | ¥120,989 | 見積依頼
|
C | ES4S#16480960102 | 8ft。 | +2.000 " | 0.438×0.938インチ | 0.164 " | 1/2 "-#16 | +1.000 " | ¥112,321 | 見積依頼
|
A | ES4S#16480960304 | 8ft。 | +2.000 " | 0.813×1.750インチ | 0.2 " | 3/4 "-#16 | +1.000 " | ¥80,099 | 見積依頼
|
C | ES4S#18480960102 | 8ft。 | +2.000 " | 0.438×0.938インチ | 0.164 " | 1/2 "-#18 | +1.000 " | ¥106,675 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアポリッシャーとバッファー
- LEDはハウジングとフライパンを照らすことができます
- キーデュプリケーター
- サンディングハンドパッド
- 油圧アキュムレータマウント
- モーター用品
- ワイヤーロープと付属品
- ラボ機器
- 直線運動
- 熱可塑性溶接
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 変圧器制御入力480/277/240/120出力24
- KERN AND SOHN ウェイト
- WATTS カバー組立キット
- HUMBOLDT タグ、オープンカップフラッシュテスター
- GATES バンド付き V ベルト、A セクション
- ENERPAC MLSWNYシリーズ ロードホイール
- STEARNS BRAKES 871 シリーズ ブレーキ
- BALDOR / DODGE グリッドライン T31 タイプ スペーサー アセンブリ
- BALDOR / DODGE VSC、ワイドスロットテークアップ、ボールベアリング