APPROVED VENDOR ES4S#13480960112エキスパンドシートレイズド304ステンレス鋼8 x 4ft 1-1 / 2-#13
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拡張シート |
合金タイプ | 304 |
デザインサイズ | 1.330×3.000インチ |
終了 | ミル |
硬度スケール | 未評価 |
長さ | 8ft。 |
長さ公差 | +2.000 " |
材料 | ステンレス鋼 |
開口部サイズ | 1.250×2.625インチ |
全体の厚さ | 0.22 " |
ストランドの太さ | 0.093 " |
ストランド幅 | 0.116 " |
形式 | 隆起しました |
気性 | 2B |
抗張力 | 未評価 |
取引サイズ | 1-1 / 2 "-#13 |
典型的な硬度 | 未評価 |
幅(Width) | 4ft。 |
幅の許容 | +1.000 " |
降伏強さ | 未評価 |
船の重量(kg) | 9.81 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7219900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 長さ公差 | 開口部サイズ | 全体の厚さ | 取引サイズ | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES4S#13480960304 | 8ft。 | +2.000 " | 0.750×1.688インチ | 0.2 " | 3/4 "-#13 | +1.000 " | ¥120,989 | 見積依頼
| |
ES4S#16480960102 | 8ft。 | +2.000 " | 0.438×0.938インチ | 0.164 " | 1/2 "-#16 | +1.000 " | ¥112,321 | 見積依頼
| |
ES4S#16480960304 | 8ft。 | +2.000 " | 0.813×1.750インチ | 0.2 " | 3/4 "-#16 | +1.000 " | ¥80,099 | 見積依頼
| |
ES4S#18480960102 | 8ft。 | +2.000 " | 0.438×0.938インチ | 0.164 " | 1/2 "-#18 | +1.000 " | ¥106,675 | 見積依頼
| |
ES4S#13480480112 | 4ft。 | +/- 0.125 " | 1.250×2.625インチ | 0.22 " | 1-1 / 2 "-#13 | +/- 0.125 " | ¥55,668 | ||
ES4S#13480480304 | 4ft。 | +/- 0.125 " | 0.750×1.688インチ | 0.2 " | 3/4 "-#13 | +/- 0.125 " | ¥62,213 | ||
ES4S#16480480102 | 4ft。 | +/- 0.125 " | 0.438×0.938インチ | 0.164 " | 1/2 "-#16 | +/- 0.125 " | ¥58,730 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。