WESCOバリューリフトスタッカー
形式 | モデル | アイテム価格 | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272940 | 油圧スタッカー | 47 " | 55 " | 36 " | 22.5 " | ¥233,102 | |
A | 272941 | 油圧スタッカー | 59 " | 70 " | 37 " | 22.5 " | ¥270,003 | |
B | 272942 | プラットフォームデッキ | - | 1" | 26 " | 22 " | ¥31,323 |
バリューリフトスタッカー
ウェスコの油圧式バリューリフトスタッカーは、最大880ポンドの荷重とスタッキング荷重に使用されます。これらのユニットには、操作性を制御するためのブレーキ付きポリウレタンスイベルキャスター8.5つとポリウレタンリジッドホイール19.5つが装備されています。 足で操作する油圧ポンプは、プラットフォームまたはフォークを上下させて、荷物を簡単にスライドさせます。 これらのスタッカーはXNUMX〜XNUMXインチの範囲で調整でき、クロムメッキのレール、ハンドル、プラットフォームが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モニター
- 回転式収納ビンアクセサリー
- ストラップレンチ
- ラグナットレンチ
- ロープバリアアクセサリー
- ポンプモーター
- 明確な目的のACモーター
- 容器と容器
- 電気ボックス
- タイヤとホイール
- AIR HANDLER ファンシュラウドフィルター、ポリエステル
- LITHONIA LIGHTING コンバータークイックフレックスQc120v
- LISLE ジフィータイトの切断
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS バルブシート
- DURHAM MANUFACTURING プラットフォームトラック、高さ調節可能
- ANVIL ヘビーデューティーガードラダーラング
- SPEARS VALVES PVC True Union産業用水平3方向フルポートボールバルブ、フランジ付き、FKM
- LITHONIA LIGHTING エリアと道路の備品
- FANTECH RTSシリーズ 押しボタンタイマー
- HUMBOLDT ISO試験用スクリーントレイとクロス