WESCO 272941 バリュー リフト スタッカー、調整可能なフォーク 8.5 インチ - 19.5 インチ、耐荷重 880 ポンド、リフト 59 インチ
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
アイテム価格 | 油圧スタッカー |
色 | イエロー |
フォーク長 | 25.5 " |
フォーク幅 | 4" |
最大持ち上げ高さ | 59 " |
吊り上げ高さ最小 | 3.5 " |
負荷容量 | 880ポンド |
ロードセンター | 12.75 " |
全体の高さ | 70 " |
全体の長さ(Overall Length) | 37 " |
全幅 | 22.5 " |
最先端の | 油圧フットポンプ |
ローラー径 | 3" |
ローラー素材 | ポリウレタン |
ホイール素材 | ポリウレタン |
フォーク間の幅 | 8.5 " - 19.5」 |
フォーク間の幅 | 0.5 " - 11.5」 |
船の重量(kg) | 84.15 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 57.15 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。