入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラットチップスピンドル |
キャップ幅(インチ) | 0.94 " |
長さ | 5" |
番手 | 5 / 8-11 |
先端 | ネオプレン |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | US |
クランプスピンドルアセンブリを切り替えます マーキングのない、ワークピースの安全なクランプ/保持を提供するために使用されます。 それらは、クランプアームを介してトグルクランプに取り付けられています。 これらのスピンドルアセンブリはスチール構造で、フラット、ラウンド、スイベルフットスタイルのネオプレンチップで利用できます。 フラットチップ接着ネオプレン スピンドルは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接、穴あけ、フライス加工の作業中に最適な機能とパフォーマンスを保証します。 手動クランプのクランプバーに素早く固定できる帝国ネジが付いています。 これらのユニットは、耐油性、LABS (シリコン) フリーの構造で、-20 ~ 100 ℃ の温度範囲での化学的安定性と操作の柔軟性を実現するネオプレン チップを備えています。ネオプレン チップにより、作業面の損傷をさらに防ぎます。 ネオプレンゴムチップの硬度はショアA80で、ワークの摩耗・ねじれ・たわみによる損傷を防ぎます。 ジャムナットが付属しており、クランプ距離を調整できるため、さまざまな厚さの材料に対応できます。 Destaco 267208 フラットチップ結合ネオプレン スピンドルは、5/8-11 ネジ山付きの金属製ボディとキャップ幅 1.38 インチの黒色チップを備えています。 スピンドルの長さは5インチで、ワークに合わせて調整できます。 Raptor Supplies このスピンドルは、1〜5.75インチの長さのバリエーションで提供されます。
Destaco 267208 フラットチップ接着ネオプレン スピンドルは、航空宇宙、自動車、食品および包装産業における溶接、穴あけ、フライス加工などの用途に適応します。 手動クランプと組み合わせてワークを保持するのに最適です。
A.はい、 Raptor Supplies デスタコも提供しています メトリックスレッドネオプレン スピンドル、 スイベルフットスピンドル、ラウンドボンドスピンドルと六角ヘッドスピンドル。
A.フラットチップボンディングスピンドルは、壊れやすい表面や研磨された表面のマーキングを減らすために使用され、スイベルフットスピンドルは、大面積のワークピースをクランプする必要がある場合に使用されます。
A.「保持力または容量」という用語は、組立ライン上またはその他の産業用途で機器、ワークピース、または板金を押さえるためのクランプの理想的な強度を示します。 保持力はクランプの製造工程で測定されるため、クランプの容量を実際に測定することはできません。 クランプ力または力は、ワークピースを保持するためにクランプによってワークピースに加えられる実際の力を示します。 クランプ力は、クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因により、一般に保持能力よりも小さくなります。
A.ブランドのメカニカルクランプでの使用には、MobilXTCなどのカップリンググリースをお勧めします。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えるために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
A. いいえ、Destaco クランプの定格荷重はクランプ用途のみです。 吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されていません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。