入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラットチップスピンドル |
キャップ幅(インチ) | 0.34 " |
長さ | 1" |
番手 | 8-32 |
先端 | ネオプレン |
船高(cm) | 0.13 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7318152010 |
原産国 | US |
Destaco 105208 トグル クランプ スピンドル アセンブリまたはフラット チップ結合ネオプレン スピンドルは、ゴム製ストッパー付きのネジ付きロッドで、材料を作業面に固定するために使用されます。 これにより、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接、穴あけ、フライス加工の用途に最適なパフォーマンスと機能が保証されます。 このスピンドルはゴムストッパーの磨耗による外観の変化を防止し、交換用ユニットとしてトグルクランプの磨耗、ねじれ、屈曲による損傷を防ぎます。 Destaco 105208 トグル クランプ スピンドル アセンブリは、さまざまな厚さの材料に対応するように調整でき、手動、動力、油圧クランプなどの互換性のあるトグル クランプに取り付けることができます。 スピンドルはネオプレン構造を採用しており、-20 度から 100 度の温度範囲で柔軟性を維持することで化学的安定性を示し、最大のクランプ力を確保します。 さらに、Destaco 105208 フラットチップ接着ネオプレン スピンドルには、傷を最小限に抑えるネオプレン チップが装備されており、クランプ距離を測定するためのジャム ナット アジャスターが含まれています。 耐油性とシリコンフリーの特性により、優れた耐用年数を実現し、硬度は 70 ~ 80 ショア A です。
Destaco 105208 フラットチップ接着ネオプレン スピンドルは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接、穴あけ、フライス加工などの用途に最適です。 ワークピースを保持するための手動クランプと組み合わせて使用するのが理想的です。
A.はい、 Raptor Supplies デスタコも提供しています メトリックスレッドネオプレン スピンドル、 スイベルフット スピンドル、ラウンドボンドスピンドル、六角ヘッドスピンドル。
A.フラットチップボンディングスピンドルは、壊れやすい表面や研磨された表面のマーキングを減らすために使用され、スイベルフットスピンドルは、大きな表面積のワークピースをクランプする必要がある場合に使用されます。
A.保持力または容量という用語は、組立ラインまたは同様の産業用途で機器、ワークピース、または板金を押さえるためのクランプの理想的な強度を示します。 保持力はクランプの製造工程で測定されるため、クランプの容量を実際に測定することはできません。 クランプ力または力は、ワークピースを保持するためにクランプによってワークピースに加えられる実際の力を示します。 クランプ力は、クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因により、一般に保持能力よりも小さくなります。
A.ブランドのメカニカルクランプでの使用には、MobilXTCなどのカップリンググリースをお勧めします。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えるために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
A. いいえ、Destaco クランプの定格荷重はクランプ用途のみです。 吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されていません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。