定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

キャッシュバルブ 12396-0080 圧力レギュレータ 3/4 インチ 50 ~ 110 Psi | AD2KGV 3PZJ6

CASH VALVE 12396-0080圧力レギュレーター3/4インチ50〜110 Psi

在庫あり
アイテム:AD2KGV モデル:12396-0080相互参照:3PZJ6

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥114,414 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧力調整器
ボディ材質ブロンズ
高さ6.75 "
入口サイズ3 / 4 "
長さ5.125 "
マックス。 圧力250のプサイ
マックス。 温度400度F
コンセントサイズ3 / 4 "
圧力調整範囲50から110へのpsi

発送情報:

船の重量(kg) 4.25
船高(cm)21.59
船の長さ(cm)16
船幅(cm)14.22
HSコード8481809015
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル高さ入口サイズ長さマックス。 圧力マックス。 温度コンセントサイズ圧力調整範囲価格
キャッシュバルブ 12397-0028 圧力レギュレータ 1 インチ 10 ~ 45 Psi | AD2KFL 3PZF2 12397-00287.625 "1"2.125 "250のプサイ400度F1"10から45へのpsi¥188,980
キャッシュバルブ 12397-0040 圧力レギュレータ 1 インチ 20 ~ 60 Psi | AD2KFM 3PZF3 12397-00407.625 "1"2.125 "250のプサイ400度F1"20から60へのpsi¥188,980
キャッシュバルブ 12397-0011 圧力レギュレータ 1 インチ 2 ~ 20 Psi | AD2KFN 3PZF4 12397-00117.625 "1"2.125 "250のプサイ400度F1"2から20へのpsi¥188,980
キャッシュバルブ 12397-0078 圧力レギュレータ 1 インチ 55 ~ 100 Psi | AD2KFP 3PZF5 12397-00787.625 "1"2.125 "250のプサイ400度F1"55から100へのpsi¥188,980
キャッシュバルブ 12397-0120 圧力レギュレータ 1 インチ 90 ~ 150 Psi | AD2KFQ 3PZF6 12397-01207.625 "1"2.125 "250のプサイ400度F1"90から150へのpsi¥188,980
キャッシュバルブ 15580-0030 圧力レギュレータ 1/2 インチ 10 ~ 50 Psi | AD2KFR 3PZF7 15580-00306.625 "1 / 2 "4.5 "250のプサイ400度F1 / 2 "10から50へのpsi¥98,000
キャッシュバルブ 15580-0016 圧力レギュレータ 1/2 インチ 2 ~ 30 Psi | AD2KFT 3PZF8 15580-00166.625 "1 / 2 "4.5 "250のプサイ400度F1 / 2 "2から30へのpsi¥98,000

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CASH VALVE 12396-0080圧力レギュレーター3/4インチ50〜110 Psi
¥114,414 /単価