工業用背圧弁のフローティングリング
工業用背圧バルブの独自のフルフローティング リング シート配置により、圧力変化時でもスムーズでバランスの取れた制御が保証されます。 これらのレギュレータは、非常に精密な制御、開放圧力と閉鎖再着圧の再現性を提供します。
1920 年以来、キャッシュ バルブは、化学処理、製造、医療および食品飲料業界における液体、圧縮ガス、蒸気、油、極低温およびその他の処理流体用途に最適な幅広い圧力調整装置を提供してきました。 続きを読む
空気圧を使用して直線または円形の動きを生成し、バルブ機能を実行します。 ノーマルクローズおよびノーマルオープンバルブ構成で利用可能
キャッシュ バルブの広範なカタログには、リリーフ バルブ、隔離バルブ、背圧制御およびレギュレーター、空気作動バルブ、圧力構築エコノマイザー、ストレーナが含まれています。 ブランドの 極低温バルブ 液化天然ガスと圧縮天然ガスの圧力を調整するために設計されています。 最大 700 psi の圧力と華氏 -320 度までの温度に耐える真鍮構造が特徴です。 これらのユニットは、限られたスペースに簡単に設置できるようにコンパクトな設計になっており、3/8 および 1/2 インチのパイプ サイズが用意されています。 現金 エアオペレートバルブ 空気圧を使用して直線または円運動を生成し、バルブ機能を実行します。 それらは、流体を安全に流すために、通常閉および通常開のバルブ構成で利用できます。 Raptor Supplies.
Cash Valve の MPN は、同等の Plast-O-Matic、Martins Industries、および Blacoh Fluid Control モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の現金レギュレーターとバルブが利用可能です。 モデル番号の下 5 桁を使用して、ほとんどの製品を相互参照することもできます。
キャッシュ レギュレータとバルブは、0 ~ 1500 psi の範囲の圧力で利用できます。 これらのバルブとレギュレーターはサイズが小さく重いため、輸送中に一部の製品が損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、空輸ではなく宅配便で配送されます。
これらのパイロット操作の背圧弁は、過圧状態に対する信頼できる保護と正確な制御を提供します。 真ちゅう製の構造、ステンレス鋼のスプリング、Buna-N シートが特徴です。...続きを見る
これらのスプリング式単座直動ダイヤフラム型レギュレータは、入口の変動に関係なく、低下した圧力を比較的近い制限内に維持します。 スプリングチャンバーが含まれています。...続きを見る
工業用背圧バルブの独自のフルフローティング リング シート配置により、圧力変化時でもスムーズでバランスの取れた制御が保証されます。 これらのレギュレータは、非常に精密な制御、開放圧力と閉鎖再着圧の再現性を提供します。
Cash Valve 製品はノースカロライナ州ブラック マウンテンで製造されています。
はい、キャッシュ バルブ製品は ISO 9001 認定を受けています。
キャッシュ バルブ製造会社は、AW キャッシュによってイリノイ州ディケーターに設立されました。
バルブの出口圧力がダイアフラムを押し上げ、バルブの下部を閉じます。 出口圧力がバルブの設定値を下回ると、スプリングの圧力が引き継ぎ、バルブ ステムを押し下げ、バルブが開きます。
一般に、背圧バルブは、投与点にある程度の下流圧力がある限り、排出ラインのどこにでも配置できます。 下流側に圧力がない場合に化学薬品ラインのサイフォンと排水を停止するには、投与点に背圧バルブを取り付ける必要があります。