入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラットチップスピンドル |
キャップ幅(インチ) | 0.75 " |
長さ | 3.87 " |
番手 | 1 / 2-13 |
先端 | ネオプレン |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7318152010 |
原産国 | US |
クランプスピンドルアセンブリを切り替えます マーキングのない、ワークピースの確実なクランプ/保持に最適です。 トグルクランプのクランプアームに取り付けられています。 これらのスピンドルアセンブリはスチール製で、フラット、ラウンド、スイベルフットスタイルのネオプレンチップで利用できます。 フラットチップ接着ネオプレン スピンドルは、航空宇宙、自動車、食品および包装産業における溶接、穴あけ、フライス加工の作業中に最適な機能とパフォーマンスを提供します。 手動クランプのクランプバーに素早く固定できる帝国ネジが付いています。 これらのスピンドルは、耐油性、LABS (シリコン) フリーの構造で、ネオプレン先端が化学的安定性と -20 ~ 100 ℃ の温度範囲での操作性を実現し、最大のクランプ力を保証します。 ネオプレンチップは、高いクランプ力によって引き起こされる作業面の損傷をさらに防ぎます。 ネオプレンゴムチップの硬度は 80 ショア A で、摩耗、ねじれ、屈曲に関連する損傷を防ぎます。 さまざまな厚さのワークピースに応じてスピンドルを調整するためのジャムナットが付属しています。 Destaco 247208 フラットチップ結合ネオプレン スピンドルは、1/2-13 ネジ山を備えた金属製ボディとキャップ幅 1.18 インチのネオプレン チップを備えています。 スピンドルの長さは3.87インチで、ワークに合わせて調整できます。 Raptor Supplies このスピンドルは、1〜5.75インチの長さのバリエーションで提供されます。
Destaco 247208 フラットチップ接着ネオプレン スピンドルは、航空宇宙、自動車、食品および包装産業における溶接、穴あけ、フライス加工などのさまざまな用途に適しています。 手動クランプと組み合わせてワークを押さえるのに最適です。
A. Raptor Supplies を持っている同様のスピンドルを提供することができます 5 / 8-11 帝国のスレッド。 デスタコもご用意しております メトリックスレッドネオプレン スピンドル、 スイベルフットスピンドル、ラウンドボンドスピンドルと六角ヘッドスピンドル。
A.フラットチップボンディングスピンドルは、壊れやすい表面や研磨された表面のマーキングを減らすために使用され、スイベルフットスピンドルは、大面積のワークピースをクランプする必要がある場合に使用されます。
A.「保持力または容量」という用語は、組立ライン上またはその他の産業用途で機器、ワークピース、または板金を押さえるためのクランプの理想的な強度を示します。 保持力はクランプの製造工程で測定されるため、クランプの容量を実際に測定することはできません。 クランプ力または力は、ワークピースを保持するためにクランプによってワークピースに加えられる実際の力を示します。 クランプ力は、クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因により、一般に保持能力よりも小さくなります。
A.ブランドのメカニカルクランプでの使用には、MobilXTCなどのカップリンググリースをお勧めします。
A. いいえ、Destaco クランプの定格荷重はクランプ用途のみです。 吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されていません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。