入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルフットスピンドル |
キャップ幅(インチ) | 0.5 " |
長さ | 2.75 " |
番手 | 5 / 16-18 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | US |
Destaco 507206 スイベル フット スピンドル アセンブリは、クランプをトグルするためのアクセサリで、最大のクランプ力を提供するのに役立ち、自動車および航空宇宙産業に最適です。 このスピンドルはネジ付きロッドで、跡を残さずに材料を作業面に確実に保持またはクランプします。 さまざまな厚さの材料に対応するように調整でき、手動、電動、油圧クランプなどの互換性のあるトグル クランプに取り付けることができます。 溶接、穴あけ、フライス加工作業中に最適な機能とパフォーマンスを保証するだけでなく、バー上のこのスイベルフットスピンドルの位置は、クランプを閉じるのに必要な力に影響を与え、またクランプを摩耗/ねじれ/屈曲による損傷から保護します。 Destaco のこの 507206 スピンドルには、クランプ距離の調整を可能にするジャム ナットが装備されています。
Destaco 507206 スイベルフット スピンドルは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接、穴あけ、フライス加工などの用途に適応できます。
A. Raptor Supplies は、フラットチップネオプレンスピンドル、パッド付きスイベルフットスピンドル、六角頭スピンドル、丸型接着およびコーンチップ接着ネオプレンスピンドルなどのバリエーションの Destaco スピンドルを提供しています。
A. はい、これらの Destaco スピンドルは、腐食のない性能と耐用年数の向上を実現するステンレス鋼バージョンもご利用いただけます。 これらのスピンドルの見積もりをリクエストするには、 Raptor Supplies.
A.フラットチップボンディングスピンドルは、壊れやすい表面や研磨された表面のマーキングを減らしますが、スイベルフットスピンドルは、広い領域をクランプする必要がある場合に使用されます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。