入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルフットスピンドル |
キャップ幅(インチ) | 0.75 " |
長さ | 4.63 " |
番手 | 1 / 2-13 |
UPC | 697437596031 |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | US |
Destaco 250206 スイベル フット スピンドル アセンブリは、ワークピースを水平/垂直面に対して所定の位置に保持するために使用されるさまざまな手動クランプ (垂直および水平アクション クランプ) と組み合わせて使用されます。 このスイベル アセンブリは、溶接、CNC / 機械加工、組み立て、商品と家電のメンテナンス、木工、治具とテストの用途に使用されるクランプに最適です。 Destaco スピンドル アセンブリの回転脚設計は、傾斜面や平坦でない面に完全に接触するため、作業中のワークピースの移動、分離、滑り、落下を防ぎます。 このクランプ スピンドルは全スチール構造を採用しており、過酷な産業環境で高い耐摩耗性を確保しながら、重荷重下での曲がりや破損を防止します。 長いネジステムが付属しており、ワークの大きさに合わせて調整が容易です。 Destaco スイベルフット スピンドル アセンブリには、スピンドルがクランプのヘッド上で動くのを防ぐためのダブル ジャム ナットが付いています。 このスピンドルは、六角ナットを使用してスピンドルを掴む一対のフランジ付きワッシャーを使用して手動クランプに取り付けられます。 Destaco スイベルフットスピンドル キャップ幅(0.44〜0.75インチ)の範囲でもご利用いただけます Raptor Supplies.
Destaco 250206 回転脚アセンブリは、溶接、CNC / 機械加工、組立、商品および家電のメンテナンス、木工および治具および試験作業などのさまざまな保持作業に適しています。 このスピンドルは、食品および包装、航空宇宙、輸送および消費財業界に最適です。
A. はい、Destaco 250206 のスイベル フット スタイル スピンドル アセンブリとは別に、このブランドはフラットチップ接着ネオプレン スピンドルも提供しています (Destaco 201208-M ネオプレン スピンドル).
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A.はい、ユーザーはさまざまなものから選択することもできます スピンドルアセンブリ さまざまなチップスタイルで利用できます。
A. 固定チップスピンドルはワークピースを平らな面に保持するために使用されますが、Destaco 250206 スピンドルのようなスイベルフットスピンドルアセンブリはワークピースを平らでない面やテーパー面に保持します。
A. はい、Destaco のスチール スピンドル アセンブリは、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えることができます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、六角頭のステンレス鋼スピンドル アセンブリも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。