入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センターパンチ |
設計 | 1ピース |
16進法 | 1 / 4 " |
長さ | 4.75 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 16進法 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J415 / 16 | - | 5 / 16 " | 4.625 " | ¥1,374 | ||
J413 / 8 | - | 3 / 8 " | 4.875 " | ¥2,122 | ||
J417 / 16 | - | 7 / 16 " | 5.25 " | ¥2,380 | ||
J411 / 2 | - | 1 / 2 " | 5.625 " | ¥2,088 | ||
J415 / 8 | - | 19 / 32 " | 6.25 " | ¥3,276 | ||
J413 / 8S2 | 1 / 2 " | - | 4.875 " | ¥2,154 | ||
J417 / 16S2 | 7 / 16 " | - | 5.25 " | ¥2,392 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。