プロトプリックパンチ
形式 | モデル | 16進法 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | J441 / 4S2 | 1 / 4 " | 4.75 " | ¥1,678 | |
B | J443 / 8 | 3 / 8 " | 5.25 " | ¥2,099 | |
A | J445 / 16S2 | 5 / 16 " | 5" | ¥1,838 |
プリックパンチ
プロトセンターパンチは、金属加工、木工、生産、製造、メンテナンスおよび修理用途の板金ワークピースのスクライビングおよびパンチング用に設計されています。 これらのプリックパンチは、拘束を防止する逆テーパーと、衝撃強度と耐久性のある操作性を実現するワンピース設計が特徴です。 熱処理された S2 鋼構造、チッピングやマッシュルーム化を最小限に抑える改良された放物線状の打撃端、研磨液や化学薬品に対する完全な耐性を備えた黒色酸化仕上げが特徴です。 4.75、5、5.25 インチの長さのバリエーションが用意されているこれらのソリッド パンチの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サーモスタット膨張弁
- 炭素鋼ブランクフラットバープレートとシートストック
- 緊急洗眼ステーション
- ツールボードとビン保管トラック
- ベルトテンショナーとテンションプーリー
- ほうきブラシとちりとり
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- ぼろきれとワイプ
- 付属品
- 油圧モーター
- APPROVED VENDOR ユーティリティカート
- GEORG FISCHER エルボー、45度、CPVC、グレー
- BRADY NFPAラベル、NFPAダイヤモンド
- EXCELTA ニードルノーズプライヤー
- HONEYWELL TLシリーズ、4PDTトグルスイッチ
- COOPER B-LINE B368シリーズXNUMX穴閉角
- EATON 電源ペデスタル ユニバーサル フェイスプレート
- TIMKEN TP形ころ軸受
- BALDOR / DODGE GT、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ CDSS改ウォーム減速機