MAYHEW TOOLS Pilot Punches
形式 | モデル | 16進法 | 長さ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 25009 | 1 / 2 " | 6" | 3 / 8 " | ¥3,125 | |
B | 25019 | 1 / 4 " | 4.5 " | 4 mm | ¥2,394 | |
C | 25017 | 1 / 4 " | 4" | 3 mm | ¥2,097 | |
B | 25021 | 3 / 8 " | 4.5 " | 5 mm | ¥3,117 | |
D | 25001 | 3 / 16 " | 3.25 " | 5 / 64 " | ¥1,776 | |
E | 25015 | 3 / 16 " | 3.25 " | 2 mm | ¥2,125 | |
F | 25010 | 5 / 8 " | 6" | 7 / 16 " | ¥3,663 | |
G | 25011 | 5 / 8 " | 6" | 1 / 2 " | ¥3,929 | |
H | 25008 | 7 / 16 " | 6" | 5 / 16 " | ¥3,040 | |
I | 25023 | 7 / 16 " | 5.5 " | 6 mm | ¥2,928 | |
I | 25027 | 7 / 16 " | 6" | 7 mm | ¥2,907 |
パイロットパンチ
Mayhew パイロット パンチは、金属加工および製造用途の中空テンション ピンおよびロール ピンの打ち込みおよび取り外し用に設計されています。 特許取得済みの丸い端を備えたデザインは、ロールピン内に正確にフィットするため操作が容易で、テクスチャード加工されたハンドルはグリップ力を提供し、ピンの着脱時にパンチが滑るのを防ぎます。 スチール構造を採用しており、摩耗状態での摩耗を最小限に抑え、酸化を防ぎます。 3.25、4、4.5、5.5、6 インチの長さのパイロット パンチの幅広いバリエーションからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ブレーキツール
- ゲージブロック/クランプ監視マスター
- 帯電防止テーブルマットとシート
- クイックコネクトガスカップリング
- ソイルグラインダーアクセサリー
- トレーニング
- 屋外エリア備品
- 砥石研ぎ石
- アルミニウム
- インデックス可能なツール
- ABILITY ONE 堆肥化可能な缶ライナー
- LABCONCO エアフィルター
- HAYWARD YSシリーズYストレーナー2/1インチ
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC グリップロック キャップ
- EATON プリングルシリーズボルト締め圧接スイッチ
- Cementex USA メトリック絶縁ソケット、3/8 インチ角ドライブ
- LEATHERHEAD TOOLS SETツール、ハリガンバー
- REMCO 1 インチの色分けされたシリコンバンド
- VESTIL LAD-TRS シリーズ チップアンドロール移動式はしご、穴あき
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-R スタイル、826 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機