DAYTON 2EAX5家全体のファン24インチ115ボルト
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
アイテム価格 | 家全体のファン |
アンプ | 6.7/4.6 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM高 | 5600 |
CFM低 | 3700 |
カバレッジ | 800平方フィート |
深さ | 30 " |
ファンRPM | 560/370 |
高さ | 15 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
モータータイプ | 分割フェーズ |
取り付け場所 | 天井 |
ブレードの数 | 4 |
相 | 1 |
電源コードの長さ | ハードワイヤー |
プロペラ径 | 24 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
必要 | 天井シャッター |
速度 | 2 |
タイプ | ベルト駆動 |
電圧 | 115 |
出力 | 335/210 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 27.9 |
船高(cm) | 90.68 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 43.94 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
A.
A. 扇風機は部屋の中央付近(できれば廊下や廊下)に設置し、部屋全体に風が行き渡るようにします。
A.
プロダクト | モデル | ブレードの数 | アンプ | ベアリングタイプ | タイプ | 出力 | CFM高 | ファンRPM | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EAU1 | 3 | 2.0/1.5 | スリーブ | ダイレクトドライブ | 220/170 | 4700 | 840/625 | 9" | ¥125,328 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。