アイテム価格 | 家全体のファン |
アンプ | 8.2/4.4 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM高 | 12,600 |
CFM低 | 8400 |
カバレッジ | 3200平方フィート |
深さ | 46 " |
ファンRPM | 410/270 |
高さ | 15 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
モータータイプ | 分割フェーズ |
取り付け場所 | 天井 |
ブレードの数 | 4 |
相 | 1 |
電源コードの長さ | ハードワイヤー |
プロペラ径 | 42 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
必要 | 天井シャッター |
速度 | 2 |
タイプ | ベルト駆動 |
電圧 | 115 |
出力 | 661/350 |
幅(Width) | 46 " |
船の重量(kg) | 44.55 |
船高(cm) | 130.05 |
船の長さ(cm) | 128.78 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。