入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非絶縁フレキシブルダクト |
内部径 | 6" |
長さ | 25ft。 |
材料 | 金属化ポリエステル、アルミホイル、ポリエステルカプセル化および鋼線らせん |
マックス 気流 | 5000 フィート毎分 |
マックス。 圧力 | 6 "WC |
マックス。 温度 | 180度F |
UPC番号 | 50 |
壁の厚さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 1.09 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 3917390010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。