APOLLO VALVES 62-100 シリーズ ボールコーンスプリングチェックバルブ
形式 | モデル | 長さ | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62-101-01 | 2 1 / 16 " | 1.125 " | 1 / 4 " | 2 1 / 16 " | ¥23,570 | |
A | 62-103-01 | 2 5 / 16 " | 1.125 " | 1 / 2 " | 2 5 / 16 " | ¥18,447 | |
A | 62-102-01 | 2.125 " | 1.125 " | 3 / 8 " | 2.12 " | ¥25,160 | |
A | 62-104-01 | 2.875 " | 1.375 " | 3 / 4 " | 2.875 " | ¥47,674 | |
A | 62-105-01 | 3.5 " | 1.75 " | 1" | 3.5 " | ¥57,058 | |
A | 62-107-01 | 4 15 / 16 " | 2.5 " | 1.5 " | 4 15 / 16 " | ¥110,034 | |
A | 62-106-01 | 4.187 " | 2.125 " | 1.25 " | 4 1 / 16 " | ¥78,236 | |
A | 62-108-01 | 6" | 3" | 2" | 6" | ¥176,096 |
62-100シリーズボールコーンスプリングチェックバルブ
Apollo 62-100 シリーズ ボール コーン スプリング 逆止弁は、流体が一方向に流れると同時に逆流を阻止し、汚染、システムの損傷、効率の低下を防ぎます。 これらのバルブは、流体の流れを必要な方向にのみ許可することで、パイプライン、ポンプ、機器の完全性を維持し、システムの信頼性と安全性を高めます。 耐久性と露出した表面の腐食に強いステンレス鋼構造が特徴です。 これらの逆止弁にはネジ付き FNPT x FNPT 接続が付属しており、パイプまたはフィッティングにしっかりと取り付けて設置を簡素化し、信頼性の高い流体制御を実現します。 耐食性と化学的適合性のために PTFE (強化テフロン) ボールチェックが装備されています。 これらのバルブにはステンレス鋼のスプリングが装備されており、弾力性があり、バルブの機能を長期間維持します。 サイズは 1/4、3/8、1/2、3/4、1、1.25、1.5、2 インチからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パネルインジケータライト
- パイプマーカー
- ペグボード
- トートリッド
- コアリングビットセンタリングビット
- 自動車メンテナンスツール
- スイッチ
- クレーンと花綱設備
- エアフィルター
- プールとスパポンプ
- BRADY パイプマーカー、脱イオン水供給
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、150ワット
- SIEMENS QJシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
- VULCAN HART アセンブリ
- SUPER-STRUT チャンネル平板
- COOPER B-LINE B529シリーズXNUMX穴コーナーアングル
- WATTS オイルタンクバルブ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40 径違いティー ソケット×SR Fipt SSカラー
- NEOPERL エアレーターレンチ
- VICKERS 油圧方向切換弁