入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールコーンスプリングチェックバルブ |
接続タイプ | FNPT |
クラッキング圧力 | 0.5のプサイ |
長さ | 2 5 / 16 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最大蒸気圧 | 125のPSI WSP |
マックス。 温度 | 353度F |
最大水圧 | 400psiノンショックCWP |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 1.125 " |
シート素材 | RPTFE |
サイズ | 1 / 2 " |
スプリング素材 | 316ステンレススチール |
幅(Width) | 2 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
62-101-01 | 2 1 / 16 " | 1.125 " | 1 / 4 " | 2 1 / 16 " | ¥23,183 | |
62-102-01 | 2.125 " | 1.125 " | 3 / 8 " | 2.12 " | ¥23,485 | |
62-104-01 | 2.875 " | 1.375 " | 3 / 4 " | 2.875 " | ¥44,459 | |
62-105-01 | 3.5 " | 1.75 " | 1" | 3.5 " | ¥57,657 | |
62-106-01 | 4.187 " | 2.125 " | 1.25 " | 4 1 / 16 " | ¥79,058 | |
62-107-01 | 4 15 / 16 " | 2.5 " | 1.5 " | 4 15 / 16 " | ¥111,190 | |
62-108-01 | 6" | 3" | 2" | 6" | ¥183,096 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。