定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 62-104-01 ボールコーンスプリングチェックバルブ 3/4 インチ | AA9月1CKU9

APOLLO VALVES 62-104-01ボールコーンスプリングチェックバルブ3/4インチ

在庫あり
アイテム:AA9DEC モデル:62-104-01相互参照:1CKU9

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥44,459 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボールコーンスプリングチェックバルブ
接続タイプFNPT
クラッキング圧力0.5のプサイ
長さ2.875 "
材料ステンレス鋼
最大蒸気圧125のPSI WSP
マックス。 温度353度F
最大水圧400psiノンショックCWP
取り付け位置垂直または水平
全体の高さ1.375 "
シート素材RPTFE
サイズ3 / 4 "
スプリング素材316ステンレススチール
幅(Width)2.875 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.35
船高(cm)9.14
船の長さ(cm)6.6
船幅(cm)5.33
HSコード8481301090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル長さ全体の高さサイズ幅(Width)価格
APOLLO VALVES 62-101-01 ボールコーンスプリングチェックバルブ 1/4 インチ | AA9DDZ 1CKU6 62-101-012 1 / 16 "1.125 "1 / 4 "2 1 / 16 "¥23,183
APOLLO VALVES 62-102-01 ボールコーンスプリングチェックバルブ 3/8 インチ | AA9DEA 1CKU7 62-102-012.125 "1.125 "3 / 8 "2.12 "¥23,485
APOLLO VALVES 62-103-01 ボールコーンスプリングチェックバルブ 1/2 インチ | AA9DEB 1CKU8 62-103-012 5 / 16 "1.125 "1 / 2 "2 5 / 16 "¥21,020
APOLLO VALVES 62-105-01 ボールコーンスプリングチェックバルブ 1 インチ FNPT | AA9DED 1CKV1 62-105-013.5 "1.75 "1"3.5 "¥57,657
APOLLO VALVES 62-106-01 ボールコーンスプリングチェックバルブ 1-1/4 インチ | AA9DEE 1CKV2 62-106-014.187 "2.125 "1.25 "4 1 / 16 "¥79,058
APOLLO VALVES 62-107-01 ボールコーンスプリングチェックバルブ 1-1/2 インチ | AA9DEF 1CKV3 62-107-014 15 / 16 "2.5 "1.5 "4 15 / 16 "¥111,190
APOLLO VALVES 62-108-01 ボールコーンスプリングチェックバルブ 2 インチ FNPT | AA9DEG 1CKV4 62-108-016"3"2"6"¥183,096

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 62-104-01ボールコーンスプリングチェックバルブ3/4インチ
¥44,459 /単価