WESTAFLEX W2521 非絶縁フレキシブルダクト、長さ 15 フィート
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
アイテム価格 | 非絶縁フレキシブルダクト |
内部径 | 8" |
長さ | 15ft。 |
材料 | アルミニウム |
マックス 気流 | 5000 フィート毎分 |
マックス。 圧力 | 6 "WC |
マックス。 温度 | 500 F |
壁の厚さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 1.93 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 77.22 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 7608200090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。