ATCO 13102506絶縁フレキシブルダクト6インチ幅c5000 Fpm
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
アイテム価格 | 断熱フレキシブルダクト |
火災評価 | 延焼/発煙-25未満/50未満 |
内部径 | 6" |
断熱値 | R 8.0 |
長さ | 25ft。 |
材料 | ポリエステル |
マックス 気流 | 5000 フィート毎分 |
マックス。 圧力 | 6 "WC |
マックス。 温度 | 140 F |
UPC番号 | 31 |
壁の厚さ | 2.5 " |
船の重量(kg) | 6.54 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 3917390010 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 断熱値 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13002504 | 4" | R 4.2 | 6 "WC | 180度F | 1.25 " | ¥10,943 | |
13002506 | 6" | R 4.2 | 6 "WC | 180度F | 1.25 " | ¥14,934 | |
13002508 | 8" | R 4.2 | 6 "WC | 180度F | 1.25 " | ¥16,538 | |
13002510 | 10 " | R 4.2 | 6 "WC | 180度F | 1.25 " | ¥21,900 | |
13002512 | 12 " | R 4.2 | 6 "WC | 180度F | 1.25 " | ¥26,908 | |
17002504 | 4" | R 4.2 | 6 "WC | 180度F | 1.25 " | ¥9,836 | |
17002506 | 6" | R 4.2 | 6 "WC | 180度F | 1.25 " | ¥11,642 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。