入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
バレルの長さ | ショート |
ケーブルサイズ | 2 AWG |
カラーコード | ブラウン |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | 10 |
長さ | 1.62 " |
材料 | 銅 |
のぞき穴 | いいえ |
板材 | 錫 |
スタッドサイズ | 5 / 16 " |
形式 | リング |
幅(Width) | 0.65 " |
船の重量(kg) | 1.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブルサイズ | カラーコード | ダイコード | 長さ | スタッドサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC250-12RX | 250キロミル | イエロー | 16 | 2.39 " | 1 / 2 " | 1.13 " | ¥157,303 | ||
MC2-14RX | 2 AWG | ブラウン | 10 | 1.6 " | 1 / 4 " | 0.65 " | ¥106,454 | ||
MC2-38RX | 2 AWG | ブラウン | 10 | 1.75 " | 3 / 8 " | 0.65 " | ¥106,454 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。