BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris シリーズ プローブ Rox なし、ワンステップ RT-qPCR キット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PR2122-N-50BLK | ¥884,079 | 見積依頼
|
A | PR2122-N-25BLK | ¥491,155 | 見積依頼
|
A | PR2121-N-25BLK | ¥471,894 | 見積依頼
|
A | PR2121-N-50BLK | ¥837,853 | 見積依頼
|
Accuris シリーズ プローブ No Rox、ワンステップ RT-qPCR キット
Benchmark Scientific Accuris シリーズ プローブ no rox RT-qPCR キットは、RNA テンプレートから直接高感度のリアルタイム RT-qPCR アッセイを実施するために使用されます。 これらのキットは、すぐに使用できる 2X qPCR マスター ミックスと 20X 逆転写酵素の最適化された配合を提供することにより、ワークフローを簡素化します。 これらは、強力な RNase 阻害剤と熱安定性 MMLV 由来逆転写酵素を含む最適化されたバッファーを備えており、堅牢なファーストストランド cDNA 合成を実現します。 これらのキットには、抗体媒介ホットスタート機構を採用した Accuris Hot Start Taq が付属しており、室温でのサンプル調製が可能です。 これらのキットは、安定性とパフォーマンスを強化する高純度の酵素配合を利用し、信頼性が高く正確な結果を保証します。 Taq 酵素は、95 ℃ での最初のインキュベーション後にのみ活性化し、非特異的増幅を減少させます。Taq マスター ミックスには、ピペッティングが容易でプロセス中のエラーを最小限に抑えるための不活性青色色素が含まれています。 これらの Accuris qMAX ワンステップ キットは、緑色蛍光法とプローブ検出法の両方に利用でき、実験ニーズに対する柔軟性が向上します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アワーメーター
- キーデュプリケーター
- ポータブル電源
- 潤滑容器
- エキゾーストレインキャップ
- 測定およびレイアウトツール
- 圧着工具
- 締め具
- 消防服および付属品
- ギアモーター
- PROTO エクストラロングソケットビットセット
- CONTROL COMPANY デジタル数取器、ハンドヘルド、ブラック
- JONARD ダブルエンドスピードレンチ
- COOPER B-LINE タイプ3REnviroShieldシリーズレイインワイヤーウェイクロスフィッティング
- EATON サージ保護装置
- KOHLER キット
- WHEATON ストッパー
- ULTRATECH ウルトラコンクリートウォッシュアウトバーム エコノミーモデル
- TSUBAKI シングルスプリットテーパースプロケット、1インチピッチ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDTS一減速減速機