入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷凍ボックス |
色 | 青 |
保持しています | 100個のめねじ式極低温バイアル |
最大温度範囲(F) | 80度C |
最小温度評価 | -156度C |
全体の高さ | 2.09 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.2 " |
全幅 | 5.2 " |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 18.57 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3926909910 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。