AMERICAN BEAUTY TOOLS Solder Pots
形式 | モデル | タイプ | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 300 | 1ポンド、鉛フリーはんだポット | 110-120 VAC | 320 | ¥95,718 | |
B | 600 | 2.5ポンド、鉛フリーはんだポット | 110-120 VAC | 600 | ¥101,305 | |
C | MP-9 | 電気 | 110から120 VACへ | 135 | ¥48,821 |
はんだポット
American Beauty のはんだポットは、多数のリード、錫めっきワイヤとケーブル、ディップはんだ端子ラグを備えたコンポーネントの取り外しと交換を行うためのはんだ媒体の加熱に使用されます。 鉛フリーはんだに対する耐薬品性を備えた鋳鉄で作られています。 これらのはんだポットには、希望の加熱 (最高温度 850 度 F) に調節可能なダイヤルと、熱媒体を覆い、こぼれを防ぐためのハンドル付きの蓋が付いています。 1 ポンドと 2.5 ポンドのオプションがある幅広いはんだポットからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアガン
- レシプロソーアクセサリー
- ツイストロックプラグ
- 押しボタン接点ブロック
- フォーク
- 磁石と磁気ストリップ
- 動力伝達ベルト
- 自動車外装
- 特殊安全ツール
- 排水管洗浄装置
- ANCRA CARGO 標準ウィンチバー
- K2 COMMERCIAL HARDWARE SmartKey デッドボルト
- BOSCH アスファルトカッター
- RENEWABLE LUBRICANTS ドリルオイル
- CH HANSON 空白の金属タグ、丸い端の長方形
- COOPER B-LINE B335-1 シリーズ XNUMX 穴調整ヒンジ
- BENCHMARK SCIENTIFIC 交換用シーリングリング
- KESON ペイントマーカー
- TIMKEN テーパーローラーベアリング
- DIXON L40・L50シリーズ 標準ルブリケータ