WHEATON
フィルタ
実験用品
空気力学
クリーニング
接着剤シーラントとテープ
ハンドツール
パワーツール
溶接
Electrical
実験用品 フィルタ
ラボウェア全ラインナップを見る
ボトルキャップ ボトルストッパーに圧力を加え、ウィートン BOD ボトルのフレア口にしっかりと固定する独立気泡フォームインサートを装備しています。 ポリエチレン構造により、XNUMX 日間の BOD 潜伏期間中のウォーターシールの蒸発を防ぎます。
ボトルトップディスペンサー 研究施設や研究室での少量の液体の保管や分注に適しています。 化学的に不活性なディスペンサーと校正されたストップを備え、迅速かつ正確な容量選択が可能です。 ドロッパーチップと内蔵ドロッパーオプションが利用可能
ボトルとジャー ガラス/プラスチックディスペンシング、BOD、スポイト、メディア、安全コーティング、美容液、スプレーボトルが含まれます。 選択したモデルで最大10リットルの保持容量とスポイト/ねじ込み式/不正開封防止クロージャーを備えています
カーボイとジェリカン 軽量の錫メッキスチールジェリ缶で、漏れを防ぐゴムライナー付きの錫メッキのネジ付きキャップが特徴です。 倉庫や化学処理施設で大量の液体や溶剤を保管できる、FDA 準拠の半透明樹脂製カーボーイ
クロマトグラフィーシリンジ 手動のクリンパーとデキャッパー、ピストルハンドル、ガラスシリンジ、リングハンドル、ガスクロマトグラフィー実験の実行に適したアルミニウムシールが含まれています
料理とペトリ皿 フラスコ バイオリアクター フラスコは、高密度懸濁細胞、接着細胞培養、懸濁細胞培養操作での用途に最適です。 抗体およびタンパク質生産用の 1000 ml 細胞増殖コンパートメントを備えた 15 ml 培地コンパートメントを備えています。 ハイブリドーマ、昆虫、CHO、NSO、HEK、BHK 細胞株と互換性があります
Vial TopCrimpersおよびDecrimpers バイアル サンプル/血清/極低温バイアルは、凍結乾燥または細胞培養実験の実施に最適です。 ホウケイ酸ガラス、HDPE、PET、ポリプロピレン素材で利用可能
ラボ機器全ラインナップを見る
ホモジナイザー 細胞培養組織グラインダーは、切除した組織から初代細胞を調製したり、採取した細胞パックから細胞内成分を調製したりするのに最適です。 特徴 USP Type-I ホウケイ酸ガラス構造、最大保持容量 55 ml
実験室用クランプとサポート フレームやスタンドに露出部分がなく、厳しい腐食環境での使用に最適です。 クリップ弾性と動き耐性を両立。 傷のつきにくい表面と標準的な青色が特徴です。
実験室用デシケーター 吸湿性の化学薬品や塩化コバルト紙など、湿気に敏感なアイテムの保管と保存に最適なシリコンデシケーター。 熱伝導率、毒性、化学反応性が低い。 また、酸素、オゾン、紫外線への直接暴露による損傷にも耐えます。
ラボ用ミキサーアクセサリー 固体サンプルと液体サンプルの両方の保存に使用される、琥珀色、透明、ガラス製の極低温アンプルなどの幅広い設置アクセサリ。 別売りのアンプルスナッパーもございます
ラボ機器全ラインナップを見る
ピペットアクセサリー ピペッター 液体の測定、移送、分注、分注に使用される手動/電動ピペット。 0.0001 ~ 100 ml の測定範囲と -4 ~ 2.5 の精度レベルが特徴です。 別売りの充電スタンドも用意
ピペット
ラボの消耗品全ラインナップを見る
キャップ 最高品質の原材料から製造されており、各選択品が卓越した耐薬品性と信頼性の高い密閉性、および寸法安定性を確実に実現します。 PTFE 面のシリコンとゴム、およびフッ素ポリマー樹脂面の発泡ポリエチレンゴムの本体材料で利用可能
微生物学および染色用品 研究室や研究施設で使用するデルタ セル スプレッダー、接種ピック、接種ターンテーブル、ガラス コプリン染色ジャーなどの幅広い滅菌製品
試験管と培養管
ラボの保管と輸送全ラインナップを見る
実験室保管 ガラスピペット、シリンジ、ボトル、手袋を固定し、繊細な検体を安全に輸送するために使用される保管ビンとラボ用クーラー/移送コンテナ。 危険物を保管するための個別のラックも利用可能
実験室保管および移送コンテナ
実験器具全ラインナップを見る
ディッパー サンプルの収集と輸送に適しており、相互汚染のリスクを軽減します。 さまざまなサンプルジャーに対応する長いハンドル長が特徴で、漏れのない性能を実現するために BS EN 14254 規格に従って設計されています。 3ml、30ml、100mlの250サイズをご用意
ラボ診断全ラインナップを見る
極低温用品 液体窒素の気相を貯蔵する極低温バイアルと互換性があります。 撥水特性と、排水と底面から上面への方向付けのための方向性のある穴を備えています。 サンプルの識別を容易にするためにXNUMX色で利用可能
ウィートンについて
Wheaton (現在は DWK Life Sciences) は、精密ガラス製品、実験用消耗品、ライフ サイエンス用途向けの特殊製品の大手メーカーです。 同社の製品範囲には、ボトルやジャー、ピペット、マイクロチューブ、フラスコ、ディスペンサー、バイアル、培養チューブ、マグネチックスターラー、圧着装置などの製品が含まれます。 ウィートン サンプルバイアル 一般に、薬物を液体、粉末、またはカプセルとして保管したり、科学用途や研究室でサンプルを収集したりするために使用されます。 これらは、ポリプロピレン、PET、HDPE、ホウケイ酸ガラスで入手できます。 ウィートン ガラス ボトルのカタログはメディア ボトルで構成されています。 ボストンラウンドボトル、フランス角瓶、計量目盛瓶、広口パッカー瓶。 これらのボトルはタイプ III ソーダ石灰ガラスとタイプ I ホウケイ酸ガラスで提供されており、化学物質、溶媒、またはサンプルの保管に適しています。