ミラー - ウェルドクラフトトーチ
Miller-Weldcraft トーチは、金属加工品の製造/修理に TIG 溶接セットとともに使用されます。 これらの溶接トーチは、製造、重機製造、造船、船上設置、メンテナンスおよび修理作業に最適です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | WP17V25RM | ¥57,477 | |
B | WP-17V-25-2 | ¥66,085 | |
C | WP-26V-12-R | ¥57,810 |
動作メカニズム
- 溶接トーチと TIG セットは、ワークピースとタングステン電極の間に高強度のアークを生成します。
- 発生したアークは高熱を発生して金属片を接合します。
- これらのトーチは、トーチ ケーブルを使用して TIG 溶接セットに接続されます。 TIG 溶接セットはさらにガス供給シリンダーに接続されています。
- TIG 溶接セットには三相 AC 電力が供給されます。
- これらのトーチによる溶接作業は、TIG 溶接セットのスイッチによって制御されます。
特徴
- 空冷設計を採用しており、遠隔地での水冷システムの必要性を排除します。
- 重い銅の構造により、長期間にわたって高い溶接能力が得られます。
- あらゆる角度に調整できる柔軟なネックを備えているため、手の届きにくいスペースやアクセスが制限されているジョイントでのトーチ制御が可能になります。
- 内蔵のガス制御バルブにより、動作中のシールドガス流量を簡単かつ迅速に調整できます。
- リブ付きのハンドルとトーチのデザインにより、操作中ずっとユーザーの快適さとしっかりとしたグリップが保証されます。
- 厳選された Miller-Weldcraft トーチは、指と親指の接触点を備えたダイヤモンド グリップ ヘッド設計を特徴とし、快適なグリップを提供します。
よくある質問
ワイヤ送給装置を TIG マシンに接続できますか?
TIG マシンは定電流電源であり、外部ワイヤ送給装置を必要としません。
TIG トーチのサイズの違いは何ですか?
TIG トーチには、9 番、17 番、18 番、26 番など、さまざまなサイズのセットがあります。
空冷トーチは水冷トーチとどう違うのですか?
空冷トーチは冷却に時間がかかり、水冷トーチのような超高温を扱うように設計されていません。 空冷トーチは薄肉の材料用ですが、水冷トーチは重い/厚肉のワークピースに使用できます。
TIG溶接トーチで使用されるガスは何ですか?
Miller-Weldcraft トーチでは、ヘリウム、アルゴン、二酸化炭素などのシールドガスが使用されます。
溶接トーチにはどのような電極が使用されますか?
タングステン電極は溶接トーチで使用されます。
溶接トーチで他の電極を使用できますか?
タングステン電極は非常に高い温度に耐え、侵食や溶解を最小限に抑えます。 このため、タングステン電極は TIG 溶接に最適です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バッテリーアクセサリー
- ヒューズカバー
- ねじ山除去ツール
- ボルテックスチューブ
- ティーカップパイプキャリア
- エアコン
- ガス溶接装置
- サンドペーパー
- 燃焼試験
- マウントと振動制御
- HUBBELL NEMA 3R、4X、12 & 16 定格レセプタクル
- SCHNEIDER ELECTRIC 変流器TesysT
- DIXON シールキット
- ANVIL 投稿
- EDWARDS SIGNALING マウントホーン/ストロボをフラッシュします
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS プッシュハンドル
- MASTER APPLIANCE マスター・マイト・ヒートガン
- MASTER LOCK マルチユーザーメカニカルロック
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- BROWNING NSSシリーズ 鋼・鋳鉄最小内径平歯車 3ピッチ