EDWARDS SIGNALING フラッシュマウントホーン/ストロボ
形式 | モデル | 現在の描画 | レンズの色 | 光出力 | 取り付け | 最大動作温度。 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 869STRG-AQ | - | - | - | - | - | 24 VAC / VDC | - | 見積依頼
|
A | 869STRG-N5 | - | - | - | - | - | 120 VAC | - | 見積依頼
|
B | 869STRR-N5 | 148ミリアンペア | レッド | 21 CP | フラッシュまたはパネル | 屋内で華氏32〜120度、屋外で華氏-31〜150度 | 120 VAC | ¥60,046 | |
C | 869STRA-N5 | 148ミリアンペア | アンバー | 90 CP | フラッシュまたはパネル | 屋内で華氏32〜120度、屋外で華氏-31〜150度 | 120 VAC | ¥59,238 | |
D | 869STRB-N5 | 148ミリアンペア | 青 | 20 CP | フラッシュまたはパネル | 屋内で華氏32〜120度、屋外で華氏-31〜150度 | 120 VAC | ¥66,125 | |
E | 869STRC-N5 | 148ミリアンペア | クリア | 150 CP | フラッシュまたはパネル | 屋内で華氏32〜120度 | 120 VAC | ¥59,368 | |
B | 869STRR-AQ | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | レッド | 21 CP | フラッシュまたはパネル | 屋内で華氏32〜120度、屋外で華氏-31〜150度 | 24 VAC / DC | ¥62,479 | |
E | 869STRC-AQ | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | クリア | 150 CP | フラッシュまたはパネル | 屋内で華氏32〜120度、屋外で華氏-31〜150度 | 24 VAC / DC | ¥63,499 | |
D | 869STRB-AQ | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | 青 | 20 CP | 屋内フラッシュ | 屋内で華氏32〜120度、屋外で華氏-31〜150度 | 24 VAC / DC | ¥67,048 | |
C | 869STRA-AQ | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | アンバー | 90 CP | フラッシュまたはパネル | 屋内で華氏32〜120度、屋外で華氏-31〜150度 | 24 VAC / DC | ¥67,753 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウォールパックとウォールマウントフィクスチャ
- トレーラージャッキアクセサリー
- 溶接チップミキサー
- 閉所でのエントリーウインチ
- モーター取り付けリング
- ショップ家具
- 交換部品
- ランプ
- エンジン
- 自動車のクリーニング/外観
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T4 5 / 8、13.2V
- VULCAN ストリップヒーター120v1200度華氏
- COOPER B-LINE タイプ 3R 変流器キャビネット
- GREENLEE ダイセット
- DAYTON 前衛と後衛
- HUMBOLDT CoreSnap 取り外しツール
- HUB CITY 減速機トルクアーム
- MASTER LOCK ミニ金庫ダイヤル ロック ボックス
- VESTIL PARK-PS シリーズ 高耐久パーキングフープ
- TSUBAKI マルチストランド スプロケット、1-3/4 インチ ピッチ