入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストロボ |
現在の描画 | 148ミリアンペア |
深さ | 5 / 8 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 60 |
高さ | 5.5 " |
ハウジングの色 | グレー |
住宅資材 | 設計された熱可塑性プラスチック |
レンズの色 | 青 |
光出力 | 20 CP |
取り付け | フラッシュまたはパネル |
最大動作温度。 | 屋内で華氏32〜120度、屋外で華氏-31〜150度 |
騒音レベル | 90dB @ 10フィート |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 現在の描画 | レンズの色 | 光出力 | 取り付け | 最大動作温度。 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869STRR-N5 | 148ミリアンペア | レッド | 21 CP | フラッシュまたはパネル | 屋内で華氏32〜120度、屋外で華氏-31〜150度 | 120 VAC | ¥64,608 | ||
869STRA-N5 | 148ミリアンペア | アンバー | 90 CP | フラッシュまたはパネル | 屋内で華氏32〜120度、屋外で華氏-31〜150度 | 120 VAC | ¥64,013 | ||
869STRC-N5 | 148ミリアンペア | クリア | 150 CP | フラッシュまたはパネル | 屋内で華氏32〜120度 | 120 VAC | ¥63,871 | ||
869STRR-AQ | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | レッド | 21 CP | フラッシュまたはパネル | 屋内で華氏32〜120度、屋外で華氏-31〜150度 | 24 VAC / DC | ¥65,809 | ||
869STRA-AQ | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | アンバー | 90 CP | フラッシュまたはパネル | 屋内で華氏32〜120度、屋外で華氏-31〜150度 | 24 VAC / DC | ¥68,947 | ||
869STRB-AQ | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | 青 | 20 CP | 屋内フラッシュ | 屋内で華氏32〜120度、屋外で華氏-31〜150度 | 24 VAC / DC | ¥68,731 | ||
869STRC-AQ | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | クリア | 150 CP | フラッシュまたはパネル | 屋内で華氏32〜120度、屋外で華氏-31〜150度 | 24 VAC / DC | ¥64,379 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。