EDWARDS SIGNALING 869STRG-N5フラッシュマウントホーン/ストロボ、120V、グリーン、5 1/2 x 5/1インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストロボ |
色 | グリーン |
次元 | 5-1/2" x 5-1/2" |
ランプの種類 | キセノン |
スタンダード | UL 1638 (ストロボ)、UL 464 (ホーン) |
電圧 | 120 VAC |
プロダクト | モデル | 現在の描画 | レンズの色 | 光出力 | 取り付け | 最大動作温度。 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869STRR-N5 | 148ミリアンペア | レッド | 21 CP | フラッシュまたはパネル | 屋内で華氏32〜120度、屋外で華氏-31〜150度 | 120 VAC | ¥64,608 | ||
869STRA-N5 | 148ミリアンペア | アンバー | 90 CP | フラッシュまたはパネル | 屋内で華氏32〜120度、屋外で華氏-31〜150度 | 120 VAC | ¥64,013 | ||
869STRB-N5 | 148ミリアンペア | 青 | 20 CP | フラッシュまたはパネル | 屋内で華氏32〜120度、屋外で華氏-31〜150度 | 120 VAC | ¥73,826 | ||
869STRC-N5 | 148ミリアンペア | クリア | 150 CP | フラッシュまたはパネル | 屋内で華氏32〜120度 | 120 VAC | ¥63,871 | ||
869STRR-AQ | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | レッド | 21 CP | フラッシュまたはパネル | 屋内で華氏32〜120度、屋外で華氏-31〜150度 | 24 VAC / DC | ¥65,809 | ||
869STRA-AQ | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | アンバー | 90 CP | フラッシュまたはパネル | 屋内で華氏32〜120度、屋外で華氏-31〜150度 | 24 VAC / DC | ¥68,947 | ||
869STRB-AQ | 462 mA @ 24V AC、412 mA @ 24V DC | 青 | 20 CP | 屋内フラッシュ | 屋内で華氏32〜120度、屋外で華氏-31〜150度 | 24 VAC / DC | ¥68,731 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。