シュナイダーエレクトリック 変流器 Tesys T
シュナイダーエレクトリック変流器 Tesys T は、電流を正確かつ安全に測定します。 これらは、開閉装置パネル、モーター制御センター、配電システムで利用されています。 これらの変流器 (CT) は、測定および保護のために大電流を管理可能なレベルまで降圧します。...行動目的。 続きを见る
動作メカニズム
- 変流器は電磁誘導原理を利用して動作します。 対象となる電気回路に接続された一次巻線は、一次電流に比例した磁場を生成します。
- この磁界の変化により二次巻線に電圧が誘導され、大きな一次電流が正確に測定可能な二次電流に変換され、TeSys T モーター コントローラーなどの電気システムを監視および保護します。
特徴
- これらの変流器は高精度と高精度を実現し、正確な電流監視と電気システムの信頼できる保護を可能にします。
- 複数の二次巻線を備えているため、さまざまな監視および制御機器との互換性が容易になり、システム設計の柔軟性が向上します。
- これらのコンパクトな変流器により、限られた電気パネルや狭いスペースに簡単に組み込むことができます。
- 最大 122 °F の温度で動作できます。
- これらの変流器の変圧器比は 100/1 です。
よくある質問
これらの変流器は高電圧アプリケーションに適していますか?
これらの変流器は定格絶縁電圧が 690V であるため、中電圧から高電圧までの幅広い用途に適しています。
これらのシュナイダーエレクトリック TeSys T 変流器は他の CT とどう違うのですか?
これらの変流器は、シュナイダー エレクトリックの TeSys T モーター コントローラーとの互換性を考慮して特別に設計されており、モーター制御アプリケーションにおけるシームレスな統合と最適化されたパフォーマンスを保証します。