入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソリッドコア変流器 |
穴径 | 0.39 " |
全体の深さ | 0.98 " |
全体の高さ | 4.21 " |
全幅 | 3.74 " |
UPC | 785901830511 |
有効幅 | ラウンド |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8504314065 |
A. Schneider Electric LT6CT4001には、CTケースの中央に配置され、10mmの穴がある一次接続スペーサーが付属しています。 このスペーサーは、800Aバスバーとの接続を可能にするために使用されます。
A.このトランスはクラス5Pの精度を備えています。
A.ソリッドコアの電流トランスキュダーの設置には低コストが必要であり、正確なパフォーマンスを提供します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。