ミツトヨ ダイヤルインジケーター
形式 | モデル | 操作タイプ | 正確さ | ベアリングタイプ | レンジ | 幹径 | 番手 | ケースの種類 | サイズダイヤル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2050A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥29,138 | |
B | 3424A-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥57,831 | |
C | 1168A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥30,266 | |
D | 3426A-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥71,536 | |
E | 1911AB-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35,872 | |
F | 1671AB | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥27,748 | |
G | 2414A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24,446 | 見積依頼
|
H | 1003T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25,840 | |
B | 2514AB | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥29,652 | |
I | 64PKA079 | - | - | シンプルスタイル | 0〜1インチ | - | - | - | - | ¥56,153 | |
J | 543-552A | - | - | - | 1 "/ 25.4 mm | - | - | - | - | ¥168,287 | |
B | 101832 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,695 | 見積依頼
|
B | 1909SB-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥27,023 | |
K | 2904A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥27,646 | |
L | 1410AB-10 | バックプランジャー | +/- 0.001 " | 宝石で飾られました | "0へ" 0.25 | 0.38 " | #4-48 | シミュレーション例 | 40 mm | ¥27,340 | 見積依頼
|
M | 2358A-10W/CERT | ラグバック | +/- 0.0001 " | 宝石で飾られました | "0へ" 5 | 0.38 " | #4-48 | - | 57 mm | ¥59,937 | 見積依頼
|
N | 2046A-60 | ラグバック | +/- 0.013ミリメートル | シンプルスタイル | 0〜10mm | 8 mm | M2.5 X 0.45 | - | 57 mm | ¥37,510 | 見積依頼
|
O | 2416A-10 | ラグバック | +/- 0.002 " | 宝石で飾られました | "0へ" 1 | 0.38 " | #4-48 | - | 57 mm | ¥32,476 | 見積依頼
|
P | 2050A-01 | ラグバック | +/- 0.01ミリメートル | シンプルスタイル | mmまで0 20 | 0.38 " | #4-48 | - | 57 mm | ¥30,141 | 見積依頼
|
M | 2358A-10 | ラグバック | +/- 0.0001 " | 宝石で飾られました | "0へ" 5 | 0.38 " | #4-48 | - | 57 mm | ¥47,304 | 見積依頼
|
Q | 2050AB | 垂直 | +/- 0.02ミリメートル | シンプルスタイル | mmまで0 20 | 8 mm | M2.5 X 0.45 | ボックス | 57 mm | ¥30,693 | 見積依頼
|
R | 2046A-01 | 垂直 | +/- 0.01ミリメートル | シンプルスタイル | 0〜10mm | 0.38 " | #4-48 | ボックス | 57 mm | ¥21,668 | 見積依頼
|
ダイヤルゲージ
テストインジケーターとも呼ばれるダイヤルインジケーターは、小さな距離や角度を正確に測定したり、エンジン製造作業でアームのたわみを測定したりするために使用されます。 これらのユニットは、インジケータや作業面に悪影響を与えることなく、治具の信頼性を確保するステムと精度の基礎となるスピンドルを備えています。 これらのインジケータの磁気スタンドは、すべての AGD タイプのダイヤル インジケータ、テスト インジケータ、ラグバックと取り付け穴のあるプローブに対応します。 0 ~ 0.050 インチおよび 0 ~ 1 インチの範囲バリエーションが用意されているミツトヨ ダイヤル インジケーターの中からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電動バルブアクチュエータ
- コネクタツール
- 真空レギュレーター
- ボーリングバー
- 音声データジャックボックス
- 明確な目的のACモーター
- 手袋と手の保護具
- レンチ
- ルータ
- 油圧ツール
- BRADY 矢印テープ 白/青
- MARKS USA ロック
- SIEMENS サーキットブレーカエンクロージャ、スチール
- SIEMENS SENTRONモールドケースサーキットブレーカ、CFDシリーズ
- MOODY TOOL スターリバーシブルブレード
- SUPER-STRUT X207シリーズ チャンネル平板
- EATON NDCシリーズ 電子配線用遮断器 NGフレーム
- INFICON ミクロンゲージ
- CHICAGO PNEUMATIC 持針器
- SHIMPO 外周車輪