定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ミツトヨ 2046A-60 ダイヤルインジケータ、範囲 0 ~ 10 mm、背面タイプ取り外し不可の背面ラグ、連続読み取り | CH6JCA 785TH1

MITUTOYO 2046A-60 ダイヤルインジケータ、範囲 0 ~ 10 mm、背面タイプ取り外し不可能な背面ラグ、連続読み取り

在庫あり
アイテム: CH6JCA モデル:2046A-60相互参照:785TH1

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥38,949 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemダイヤルインジケータ
正確さ+/- 0.013ミリメートル
バックタイプ取り外し不可能なバックラグ
ベアリングタイプシンプルスタイル
接点径3 mm
ダイヤルカラーホワイト
ダイヤルリーディング0-100
サイズダイヤル57 mm
寸法タイプメトリック
0.6 N
卒業0.01 mm
操作タイプラグバック
レンジ0〜10mm
革命あたりの範囲1 mm
リーディング連続的な
幹径8 mm
番手M2.5 X 0.45

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
原産国日本

製品バリエーション

プロダクトモデル操作タイプ正確さベアリングタイプレンジ幹径番手ケースの種類サイズダイヤル価格
ミツトヨ 543-552A ダイヤルインジケータ 543 デジマチック 1 インチ/25.4mm | AC6VAC 36J686 543-552A---1 "/ 25.4 mm----¥176,676
ミツトヨ64PKA079インジケーター/ベースセット0-1インチ| AE3CDM 5C709 64PKA079--シンプルスタイル0〜1インチ----¥56,153
ミツトヨ 1410AB-10 ダイヤルインジケータ、範囲 0 ~ 0.25 インチ、バックタイプフラット、連続読み取り、0 ~ 100 ダイヤル読み取り | CH6HUT 783RZ9 1410AB-10バックプランジャー+/- 0.001 "宝石で飾られました"0へ" 0.250.38 "#4-48シミュレーション例40 mm¥28,583
ミツトヨ 2046A-01 ダイヤルインジケータ、0 ~ 10mm 範囲、1 ~ 100 ダイヤル読み取り | CH6JBZ 783DN8 2046A-01垂直+/- 0.01ミリメートルシンプルスタイル0〜10mm0.38 "#4-48ボックス57 mm¥22,367
ミツトヨ 2050A-01 ダイヤルインジケーター 範囲0~20mm 背面タイプ 取り外し不可平面 連続読み取り | CH6JCB 785TH0 2050A-01ラグバック+/- 0.01ミリメートルシンプルスタイルmmまで0 200.38 "#4-48-57 mm¥31,343
ミツトヨ 2050AB ダイヤルゲージ 範囲0~20mm 背面タイプ フラット 読み取り連続 0-100ダイヤル読み取り | CH6JCC 783DN9 2050AB垂直+/- 0.02ミリメートルシンプルスタイルmmまで0 208 mmM2.5 X 0.45ボックス57 mm¥32,297
ミツトヨ 2358A-10 ダイヤルインジケータ、0 ~ 5 インチ範囲、0 ~ 10 ダイヤル読み取り | CH6JED 785TG6 2358A-10ラグバック+/- 0.0001 "宝石で飾られました"0へ" 50.38 "#4-48-57 mm¥49,125

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MITUTOYO 2046A-60 ダイヤルインジケータ、範囲 0 ~ 10 mm、背面タイプ取り外し不可能な背面ラグ、連続読み取り
¥38,949 /単価