入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤルインジケータ |
AGD番号 | AGD1 |
バックタイプ | 7月 |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
接点径 | 1 / 4 " |
接点スタイル | 玉 |
ダイヤルカラー | ホワイト |
ダイヤルリーディング | 0-50-0 |
サイズダイヤル | 1.57 " |
卒業 | 0.001 " |
レンジ | 0〜0.25インチ |
革命あたりの範囲 | 0.100 " |
リーディング | バランスのとれた |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 9026806000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 卒業 | ベアリングタイプ | ベアリング | レンジ | ベゼル | 校正証明書 | 色 | 設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960T | 0.01 mm | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 1 mm | 調節可能 | - | イエロー | AGD1 | ¥33,451 | ||
2046S-11 | 0.01 mm | 宝石で飾られました | 宝石で飾られました | 10 mm | 調節可能 | - | イエロー | - | ¥25,291 | ||
2047S | 0.01 mm | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 10 mm | 調節可能 | - | イエロー | AGD2 | ¥27,168 | ||
2109SB-10 | 0.001 mm | 宝石で飾られました | 宝石で飾られました | 1 mm | 調節可能 | - | イエロー | AGD2 | ¥47,364 | ||
2929S-62 | 0.01 mm | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 0.8 mm | 調節可能 | - | イエロー | AGD2 | ¥27,342 | ||
1410s | 0.001 " | シンプルスタイル | 非宝石 | 0.25 " | ナーリング | - | ホワイト | AGD1 | ¥26,413 | ||
2424S-19 | 0.001 " | 宝石で飾られました | 宝石で飾られました | 2" | 調節可能 | いいえ | ホワイト | AGD2 | ¥51,711 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。