ミツトヨアブソリュートデジタルスケールユニット
形式 | モデル | 機能 | 全体の長さ(Overall Length) | レンジ | 解像度 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 572-310-10 | オリジンセット、ゼロ設定、電源オン/オフ、プリセット、データホールド、データ出力、インチ/ mm変換 | 8.228/209インチ/mm | 0 ~ 4/0 ~ 100 インチ/mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | 単一機能、垂直 | ¥60,284 | |
B | 572-210-20 | ゼロ/ ABS切り替え、原点設定、In / mm変換、データ出力 | 8.228/209インチ/mm | 4/100インチ/mm | 0.0005/0.01インチ/mm | 単一機能、水平 | ¥54,682 | |
C | 572-211-20 | ゼロ/ ABS切り替え、原点設定、In / mm変換、データ出力 | 10.197/259インチ/mm | 6/150インチ/mm | 0.0005/0.01インチ/mm | 単一機能、水平 | ¥57,870 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 可変周波数ドライブ
- 電線ロープホイスト
- アキシャルアップブラスト排気ベンチレーター
- ガスベントパイプサポート
- ステンレス鋼の音楽ワイヤー
- ベアリング
- スリング
- 直線運動
- テンショナーとタイトナー
- ギアリング
- APPROVED VENDOR シングルカット超硬バー、尖ったコーン形状
- MAG-MATE セラミックマグネット素材
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スナップハンドル
- ALTRONIX EoCポートトランシーバー
- GORLITZ XNUMX つのケーブルエンドフィッティング
- COOPER B-LINE タイプ4シングルドア壁掛けパネルエンクロージャ
- THOMAS & BETTS RE6シリーズリング端子
- ALVORD POLK 建築用テーパーリーマ
- KERN AND SOHN ATB シリーズ外部センサー
- LEWISBINS Polylewton Stack-N-Nest シリーズ コンテナ カバー