入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アブソリュートデジタルスケールユニット |
正確さ | 0.001/0.03インチ/mm |
ディスプレイ | LCD |
機能 | ゼロ/ ABS切り替え、原点設定、In / mm変換、データ出力 |
出力 | SPC |
全体の長さ(Overall Length) | 8.228/209インチ/mm |
レンジ | 4/100インチ/mm |
解像度 | 0.0005/0.01インチ/mm |
タイプ | 単一機能、水平 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 9031494000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 機能 | 全体の長さ(Overall Length) | レンジ | 解像度 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
572-211-20 | ゼロ/ ABS切り替え、原点設定、In / mm変換、データ出力 | 10.197/259インチ/mm | 6/150インチ/mm | 0.0005/0.01インチ/mm | 単一機能、水平 | ¥57,870 | ||
572-310-10 | オリジンセット、ゼロ設定、電源オン/オフ、プリセット、データホールド、データ出力、インチ/ mm変換 | 8.228/209インチ/mm | 0 ~ 4/0 ~ 100 インチ/mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | 単一機能、垂直 | ¥60,284 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。