MITUTOYO デジタルノギス 上顎と下顎を使って対象物の内側と外側を測定し、結果をLCDに表示します。 ツールの校正を維持するためのゼロセット制御と、メートルまたはインチで測定できるインチ/ミリメートル制御ボタンを備えています。
上顎と下顎を使って対象物の内側と外側を測定し、結果をLCDに表示します。 ツールの校正を維持するためのゼロセット制御と、メートルまたはインチで測定できるインチ/ミリメートル制御ボタンを備えています。
デジタルノギスは、物体の寸法を非常に高い精度で測定します。それらは XNUMX つの顎で構成され、XNUMX つは固定、もう XNUMX つは可動で、物体をつかむために使用できます。彼らはデジタルを持っています...続きを読む
アブソリュートエレクトロニックデジタルノギス
形式 | モデル | 正確さ | シミュレーション例 | あごの深さ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 550-225-10 | ¥268,000 | |||||
B | 550-227-10 | ¥461,675 |
カリパス
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 551-226-10 | ¥500,154 | |
B | 500-501-10 | ¥238,792 | |
C | 500-153-30 | ¥146,612 | |
D | 950-222 | ¥9,411 | |
E | 530-104 | ¥19,953 | |
F | 530-101 | ¥25,421 | |
D | 500-502-10 | ¥457,221 |
アブソリュートデジタルノギス
Mitutoyo 500 シリーズ アブソリュート デジマチック キャリパーは、最大 +/-0.0015 インチの精度で内側と外側の両方の寸法を測定できるように設計されています。 ON / OFF、ゼロセット / ABS (絶対) 設定、データ出力 (一部のモデル)、インチ / mm 変換、アラーム システム (低電圧、計数値用) などのマルチパラメータを追跡するための大型 LCD 画面を備えています。構成ミス)。 これらは、スイッチをオンに購入に進むすぐに絶対位置を自動的に取得する独自のアブソリュート リニア テクノロジーを備えており、基準エラーや過速度エラーのためのゼロ設定の必要がなくなります。 適合および成型プラスチックケースの幅広いデジタルノギスのオプションからお選びください。 Raptor Supplies.
Mitutoyo 500 シリーズ アブソリュート デジマチック キャリパーは、最大 +/-0.0015 インチの精度で内側と外側の両方の寸法を測定できるように設計されています。 ON / OFF、ゼロセット / ABS (絶対) 設定、データ出力 (一部のモデル)、インチ / mm 変換、アラーム システム (低電圧、計数値用) などのマルチパラメータを追跡するための大型 LCD 画面を備えています。構成ミス)。 これらは、スイッチをオンに購入に進むすぐに絶対位置を自動的に取得する独自のアブソリュート リニア テクノロジーを備えており、基準エラーや過速度エラーのためのゼロ設定の必要がなくなります。 適合および成型プラスチックケースの幅広いデジタルノギスのオプションからお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 正確さ | 校正証明書 | シミュレーション例 | あごの深さ | レンジ | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-752-10CERT | ¥63,087 | |||||||
B | 500-753-10CERT | ¥81,591 | |||||||
C | 500-737-10証明書付き | ¥121,528 | |||||||
C | 500-734-10証明書付き | ¥121,728 | |||||||
C | 500-733-10 | ¥98,663 | |||||||
D | 500-763-10 | ¥80,150 | |||||||
E | 500-762-10 | ¥63,027 | |||||||
C | 500-733-10証明書付き | ¥102,284 | |||||||
C | 500-734-10 | ¥107,087 | |||||||
D | 500-763-10CERT | ¥109,099 | |||||||
E | 500-762-10CERT | ¥79,829 | |||||||
C | 500-737-10 | ¥102,388 | |||||||
A | 500-752-10 | ¥52,011 | |||||||
F | 500-753-10 | ¥66,410 | |||||||
G | 500-764-10証明書付き | ¥158,635 | |||||||
H | 500-754-10CERT | ¥128,866 | |||||||
G | 500-764-10 | ¥141,100 | |||||||
H | 500-754-10 | ¥115,950 |
デジタルノギス
形式 | モデル | 解像度 | 正確さ | 校正証明書 | シミュレーション例 | IP評価 | あごの深さ | 材料 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-167-30 | ¥164,611 | |||||||||
B | 500-732-20 | ¥89,976 | |||||||||
C | 552-315-10CERT | ¥665,586 | 見積依頼 | ||||||||
D | 552-316-10CERT | ¥993,131 | 見積依頼 | ||||||||
E | 552-313-10 | ¥255,354 | |||||||||
F | 552-314-10CERT | ¥520,195 | |||||||||
C | 552-315-10 | ¥589,373 | 見積依頼 | ||||||||
F | 552-314-10 | ¥453,887 | |||||||||
D | 552-316-10 | ¥854,643 | 見積依頼 | ||||||||
G | 552-312-10 | ¥227,391 | |||||||||
H | 551-301-10 | ¥158,503 | |||||||||
H | 500-152-30 | ¥70,955 | |||||||||
I | 550-311-10 | ¥138,220 |
500シリーズ、アブソリュートデジマチックキャリパー
形式 | モデル | 正確さ | 校正証明書 | シミュレーション例 | あごの深さ | レンジ | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-172-30CERT | ¥76,708 | |||||||
B | 500-170-30 | ¥43,813 | |||||||
C | 500-171-30CERT | ¥56,123 | |||||||
D | 500-197-30CERT | ¥62,107 | |||||||
D | 500-197-30 | ¥58,248 | |||||||
B | 500-195-30 | ¥34,754 | |||||||
E | 500-196-30 | ¥35,330 | |||||||
C | 500-172-30 | ¥62,836 | |||||||
B | 500-195-30CERT | ¥47,164 | |||||||
C | 500-171-30 | ¥51,242 | |||||||
F | 500-160-30 | ¥73,244 | |||||||
B | 500-170-30CERT | ¥53,720 | |||||||
G | 500-175-30 | ¥96,124 | |||||||
H | 500-196-30CERT | ¥50,230 | |||||||
E | 500-193 | ¥109,898 | |||||||
I | 500-166証明書付き | ¥196,167 | |||||||
I | 500-166 | ¥208,819 | |||||||
C | 500-173 | ¥158,854 | |||||||
E | 500-173CERT | ¥155,573 | |||||||
J | 500-505-10 | ¥210,704 | |||||||
K | 500-506-10CERT | ¥255,611 | |||||||
J | 500-505-10CERT | ¥242,719 | |||||||
K | 500-506-10 | ¥223,467 | |||||||
K | 500-507-10証明書付き | ¥496,623 | |||||||
L | 500-507-10 | ¥445,773 |
バーニア
特殊デジタルノギス
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 573-746-20 | ¥227,948 | |
B | 573-701-20 | ¥120,115 | |
C | 573-752-20 | ¥207,584 | |
D | 573-734-20 | ¥148,227 | |
E | 550-223-10 | ¥243,017 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 500-768-20 | ¥51,180 | |
A | 552-161-10 | ¥389,272 | |
A | 500-163-30 | ¥80,036 | |
A | 552-160-10 | ¥367,671 |
電子デジタルノギス0〜8インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
700-123-10 | AD6XQF | ¥48,734 |
5-30/.01 mm I.Mic Cal.タイプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
145-185 | CV4QFD | ¥56,805 |
デジマチックキャリパー 12インチ幅/外径・内径超硬
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
500-168 | AH9JRU | ¥198,948 |
デジタルノギスジョー内側マイクロメーター、0.2インチ~1.2インチ/5mm~30mmの範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
345-350-30 | CT3RAV | ¥151,648 |
ノギス 12インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
530-119 | CV4PWZ | ¥59,378 |
特徴
- ミツトヨのデジタルノギスには、ビームに沿ってスライドする調整可能なジョーがあり、寸法測定に使用されます。
- 耐衝撃性があり、読みやすい LCD を備えており、安全に保管できるようにプラスチック製または木製の箱に入っています。
- キャリパーのコンポーネントを固定し、正確な性能を長期間にわたって保証するためにステンレス鋼で作られています。
- 一部の製品には、迅速かつ簡単なデータ管理を可能にする SPC 出力機能があります。
- ミツトヨ ABSOLUTE ソーラーデジタルキャリパー キャリパーを XNUMX 時間稼働させるのに十分なエネルギーを蓄えることができる太陽電池を内蔵しています。
動作メカニズム
- ミツトヨのキャリパーは、物体の対向する XNUMX つの辺の間の距離を測定します。
- XNUMXつの顎があります。 一方の顎は校正済みのスケールに固定されており、もう一方の顎はスケールに沿って動くポインターを持っています。
- スライドに沿った任意のポイントで表示をゼロにすることで差分を取ります。
- LCD には、帝国単位またはメートル単位で単一の値が表示されます。
よくある質問
ミツトヨのデジタルノギスで測れる最大長は?
ミツトヨのデジタルキャリパーは、物体の長さ、幅、深さを 1 メートルまで測定できます。
ミツトヨのアブソリュートデジタルノギスの精度は?
- +/- 0.001 インチ
ソーラー アブソリュート デジタル ノギスで測定できる最短の長さは?
- 0.0005インチ
詳細はこちら
- 配電設備
- ソーラーパネルとアクセサリー
- 中央機器
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 騒音コントロール
- ヒンジ
- ダイレクトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
- 空気圧フロー制御とニードルバルブ
- 油圧高圧フィルター
- 鉄筋腐食ロケーター
- NORTON ABRASIVES タイプ1非強化研磨カットオフホイール
- E JAMES & CO ゴムシート、耐候性、40A
- WESCO アルミとスチールのUボート
- TORK タイマーアクセサリー
- GPIMETERS コネクタ
- LEESON プレミアムダックウォッシュガードモーター、三相、TENV/TEFC、C フェイス、ベース付き
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、4HSB、エラストマーカップリング
- DESTACO 2007 シリーズ垂直ホールドダウンクランプ、U バー
- WESTWARD スラストワッシャー
- MANITOWOC フレームアセンブリ