MITUTOYO Digital Calipers
ミツトヨのデジタルノギスは、正確で再現性のある外形寸法、内形寸法、深さ、段差の測定、および妨げられない速度を提供します。 これらのキャリパーのスライドとジョーは、オプションの超硬チップ付きジョーを備えた硬化ステンレス鋼で構成されています。
形式 | モデル | 解像度 | 正確さ | 校正証明書 | シミュレーション例 | IP評価 | あごの深さ | 材料 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-732-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥81,697 | |
B | 500-167-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥164,611 | |
C | 552-314-10CERT | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.002 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 66 | 150 mm | ステンレス鋼 | 0~40"/0~1000mm | ¥516,264 | |
D | 552-315-10CERT | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.004 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 66 | 150 mm | ステンレス鋼 | 0~60"/0~1500mm | ¥653,439 | 見積依頼
|
E | 552-316-10CERT | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.005 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | - | 150 mm | ステンレス鋼 | 0~80"/0~1500mm | ¥974,775 | 見積依頼
|
E | 552-316-10 | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.005 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | - | 150 mm | ステンレス鋼 | 0~80"/0~1500mm | ¥838,935 | 見積依頼
|
F | 552-312-10 | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.002 " | - | 取り付けられた木製 | 66 | 3.94 " | 炭素繊維 | 0~18"/0~450mm | ¥223,428 | |
C | 552-314-10 | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.002 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 66 | 150 mm | ステンレス鋼 | 0~40"/0~1000mm | ¥448,627 | |
G | 552-313-10 | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.002 " | - | 取り付けられた木製 | 66 | 3.94 " | 炭素繊維 | 0~24"/0~600mm | ¥247,653 | |
D | 552-315-10 | 0.0005 "/ 0.01 mm | +/- 0.004 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 66 | 150 mm | ステンレス鋼 | 0~60"/0~1500mm | ¥571,331 | 見積依頼
|
H | 500-152-30 | 0.01 mm | +/- 0.02ミリメートル | - | プラスチック | 67 | 50 mm | 硬化鋼 | 0〜200mm | ¥67,655 | |
I | 550-311-10 | 0.01 mm | +/- 0.001 " | - | プラスチック | 67 | 50 mm | 硬化鋼 | 0~8"/0~200mm | ¥133,617 | |
H | 551-301-10 | 0.01 mm | +/- 0.03 mm | - | プラスチック | 67 | 50 mm | 硬化鋼 | 0~8"/0~200mm | ¥155,205 |
動作メカニズム
- ワークピースに関連する直径または距離を測定する XNUMX セットのジョーを備えています。
- スイッチをオンに購入に進む、これらのジョーは測定対象のキャビティ内に配置され、測定アセンブリをスライドさせて開きます。
- デジタル表示は、対象物の測定点間の距離を読み取ります。
- これらのキャリパーのジョーは、値を測定するためにスライドロックで所定の位置にロックされます。
特徴
- 耐衝撃性に優れ、耐久性に優れた見やすい液晶を採用し、文字の高さを大きく(高さ9.0mm)して視認性を高めています。
- キャリパー コンポーネントを固定し、長時間にわたって正確なパフォーマンスを提供するために、ステンレス鋼構造になっています。
- ゼロ設定、原点セット、データ出力、インチ / mm 変換 (インチ / メートル モデルのみ) などの機能を備えています。
- これらのミツトヨ デジタル ノギスには、マイクロメータをオンにするたびに原点を設定する必要がない ABSOLUTE (ABS) リニア スケールがあります。 過速度エラーも除去されます。
- リアルタイムで迅速かつ簡単なデータ管理を可能にするSPC出力機能を備えています。
よくある質問
デジタルノギスの精度は?
Digital calipers provide highly accurate measurements (to 0.0005 inch) of an object's outside diameter, inside diameter and depth. These digital calipers automatically convert between standard and metric measurement systems, feature an easy-to-read digital display and provide a superior level of accuracy to analogue sets.
デジタルノギスの4つの使い方とは?
Calipers provide four different ways to measure, each with incredible utility-outside diameter, inside diameter, depth and step.
デジタル キャリパーの ABS とは何を意味しますか?
ABS は、デジタル キャリパーのアブソリュート モードを指します。
デジタルキャリパーをゼロにする方法は?
これらのデジタルノギスには、閉じたときに読み取り値をゼロ値に設定するためのゼロボタンがあります。 閉じると、キャリパーは 0.000 インチを読み取り、測定の準備が整います。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボアスコープアクセサリ
- きさげ加工
- インパクトソケットビットドライバー
- レーザーアイウェアとゴーグル
- ロープバリアアクセサリー
- 油圧ホース
- ホッパーとキューブトラック
- マテリアルリフト
- ドアロックとデッドボルト
- 熱可塑性溶接
- APPROVED VENDOR ファンネルプラスチックリムステム
- CH HANSON ピボットスクエア
- TRIM LOK INC 135シリーズ、ラバーシールDセクション
- ANVIL 標準ストラット
- DAZOR CFLモバイルフロアスタンドライト、41インチ
- KERN AND SOHN PCB シリーズ上皿天びん
- STENS オイルフィルター
- KIMBLE CHASE 洋梨型沸騰フラスコ
- AIRSEPT ラインスプライスストレート修理キット
- SLOAN 流量計とクローゼット