KERN AND SOHN PCB シリーズ上皿天びん
形式 | モデル | Units | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | 天びんの材質 | 計量面の深さ | 計量面直径 | 計量面幅 | ハウジングの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | プリント基板 350-3 | ct、dwt、ffa、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、t、tl、to | - | - | 導電性ラッカー入りプラスチック | - | 81 mm | - | - | ¥65,752 | |
A | プリント基板 2500-2 | ct、dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、t、tl、to | 166 X 250 X 80ミリメートル | 80 mm | ステンレス鋼 | 130 mm | - | 130 mm | 250 mm | ¥60,694 | |
A | プリント基板 200-2 | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | 166 X 249 X 83ミリメートル | 83 mm | ステンレス鋼 | - | 105 mm | - | 249 mm | ¥50,578 | |
B | プリント基板 1000-2 | ct、dwt、g、gn、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | 163 X 245 X 85ミリメートル | 85 mm | ステンレス鋼 | 130 mm | - | 130 mm | 245 mm | ¥72,292 | |
A | プリント基板 100-3 | ct、dwt、g、gn、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | 163 X 245 X 79ミリメートル | 79 mm | 導電性ラッカー入りプラスチック | - | 81 mm | - | 245 mm | ¥58,165 | |
A | プリント基板 250-3 | ct、dwt、g、gn、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | - | - | 導電性ラッカー入りプラスチック | - | 81 mm | - | - | ¥61,537 | |
A | プリント基板 1000-1 | ct、dwt、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | 165 X 250 X 79ミリメートル | 79 mm | ステンレス鋼 | 130 mm | - | 130 mm | 250 mm | ¥48,195 | |
A | プリント基板 3500-2 | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、t、tl、to | 162 X 250 X 80ミリメートル | 80 mm | ステンレス鋼 | 130 mm | - | 130 mm | 250 mm | ¥64,066 | |
C | プリント基板 6000-1 | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | 245 X 167 X 82ミリメートル | 82 mm | ステンレス鋼 | 170 mm | - | 150 mm | 167 mm | ¥61,339 | |
D | プリント基板 2000-1 | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | 166 X 249 X 80ミリメートル | 80 mm | ステンレス鋼 | 130 mm | - | 130 mm | 249 mm | ¥56,957 | |
A | プリント基板 10000-1 | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | - | - | ステンレス鋼 | 170 mm | - | 150 mm | - | ¥65,720 | |
E | プリント基板 6000-0 | dwt、g、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | 163 X 245 X 79ミリメートル | 79 mm | ステンレス鋼 | 170 mm | - | 150 mm | 245 mm | ¥41,622 |
PCB シリーズ上皿天びん
Kern and Sohn PCB シリーズ精密天びんは、正確で信頼性の高い計量結果を必要とする実験室、研究、産業用途向けに設計された精密計量機器の製品ラインです。 剛性を高めるためにプラスチック/ステンレス鋼の計量プレートを備えています。 これらの天びんには、設定変更や重量の読み取りを容易にするための大きなキーと高コントラスト LCD ディスプレイが備わっています。 安全で滑りにくい位置決めのためのゴム製の脚が装備されており、天びんの精度を迅速に設定するための調整可能なプログラム (CAL) が付いています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベルトのアクセサリー
- ダブルエンドドリルビット
- ドアノッカー
- 液面スイッチアクセサリ
- ストレインリリーフ
- 林業
- ダクテッドファンとアクセサリー
- ギアリング
- 鋳鉄
- ORION エルボー、90度
- LINCOLN バンドドリー
- MONOPRICE RedMereHDMIケーブル
- APPROVED VENDOR カプラー1インチサイズ
- LAB SAFETY SUPPLY 定性的フィルター
- SPARTAN SCIENTIFIC 3827シリーズ、ソレノイドバルブ
- NOTRAX Skywalker II PURESDS静電放電マット
- JACKSON SAFETY PAPRベルト
- GASTON MILLE オーキディー安全靴
- STEARNS BRAKES 310 シリーズ ブレーキ