定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KERN AND SOHN PCB 100-3 コンパクト実験用天びん、最大 100g。計量、最小表示 0.001g | CE8LUD

KERN AND SOHN PCB 100-3 コンパクト実験用天びん、最大 100g 計量、最小表示0.001g

在庫あり
アイテム: CE8LUD モデル:PCB 100-3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥58,165 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格バランススケール
電池9Vブロック
バッテリバックアップ20の時間。
バッテリーの充電時間8の時間。
ケース幅163 mm
桁サイズ15 mm
タイプを表示します。LCD
周波数50 / 60ヘルツ
ハウジングの寸法163 X 245 X 79ミリメートル
住宅の高さ79 mm
ハウジングの長さ245 mm
入力電圧AC100~240V
直線性+/- 0.003g
最大。 周囲湿度80%
最大周りの派遣社員。35度C
マックス 現在0.5A
最小周りの派遣社員。5度C
客観的ズーム0.8xへ7x
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-pcb-100-3.pdf
読みやすさ0.001g
再現性0.001g
整定時間3秒。
個数計算用の最小部品重量 (実験室)2mg
個数計算用の最小部品重量 (通常)20mg
チューブタイプ双眼
Unitsct、dwt、g、gn、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol
秤量100g
天びんの材質導電性ラッカー入りプラスチック
計量面直径81 mm

発送情報:

船の重量(kg) 1.5
船高(cm)17.5
船の長さ(cm)35.7
船幅(cm)22.8
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルUnitsハウジングの寸法住宅の高さ天びんの材質計量面の深さ計量面直径計量面幅ハウジングの長さ価格
KERN AND SOHN PCB 10000-1 コンパクト実験用天びん、最大 10000g。計量、最小表示 0.1g | CE8LUA プリント基板 10000-1dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl、tol--ステンレス鋼170 mm-150 mm-¥65,720
KERN AND SOHN PCB 1000-1 コンパクト実験用天びん、最大 1000g。計量、最小表示 0.1g | CE8LUB プリント基板 1000-1ct、dwt、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl、tol165 X 250 X 79ミリメートル79 mmステンレス鋼130 mm-130 mm250 mm¥48,195
KERN AND SOHN PCB 1000-2 コンパクト実験用天びん、最大 1000g。計量、最小表示 0.01g | CE8LUC プリント基板 1000-2ct、dwt、g、gn、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol163 X 245 X 85ミリメートル85 mmステンレス鋼130 mm-130 mm245 mm¥72,292
KERN AND SOHN PCB 2000-1 コンパクト実験用天びん、最大 2000g。計量、最小表示 0.1g | CE8LUE プリント基板 2000-1dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol166 X 249 X 80ミリメートル80 mmステンレス鋼130 mm-130 mm249 mm¥56,957
KERN AND SOHN PCB 200-2 コンパクト実験用天びん、最大 200g。計量、最小表示 0.01g | CE8LUF プリント基板 200-2ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol166 X 249 X 83ミリメートル83 mmステンレス鋼-105 mm-249 mm¥50,578
KERN AND SOHN PCB 2500-2 コンパクト実験用天びん、最大 2500g。計量、最小表示 0.01g | CE8ラグ プリント基板 2500-2ct、dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、t、tl、to166 X 250 X 80ミリメートル80 mmステンレス鋼130 mm-130 mm250 mm¥60,694
KERN AND SOHN PCB 250-3 コンパクト実験用天びん、最大 250g。計量、最小表示 0.001g | CE8LUH プリント基板 250-3ct、dwt、g、gn、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol--導電性ラッカー入りプラスチック-81 mm--¥61,537

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN PCB 100-3 コンパクト実験用天びん、最大 100g 計量、最小表示0.001g
¥58,165 /単価