OSG 14050シリーズ ねじ切りタップ
形式 | モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1405000408 | UNC | 2 | 1-11 / 16」 | 64 | H2 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | ¥11,196 | |
A | 1405000508 | UNC | 2 | 1-11 / 16」 | 64 | H3 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | ¥12,271 | |
A | 1405006508 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | H7 | 0.22 " | #12 | 15 / 16 " | ¥10,282 | |
A | 1405002908 | UNC | 3 | 1 15 / 16 " | 40 | H3 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | ¥9,471 | |
A | 1405002608 | UNC | 3 | 1 15 / 16 " | 40 | H3 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | ¥9,379 | |
A | 1405001908 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H4 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | ¥9,885 | |
A | 1405000708 | UNC | 2 | 1-11 / 16」 | 64 | H3 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | ¥11,028 | |
A | 1405008708 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H8 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ¥12,509 | |
A | 1405001308 | UNC | 2 | 1.75 " | 56 | H4 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ¥10,185 | |
A | 1405006708 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | H7 | 0.22 " | #12 | 15 / 16 " | ¥10,282 | |
A | 1405006608 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | H5 | 0.22 " | #12 | 15 / 16 " | ¥10,448 | |
A | 1405002708 | UNC | 3 | 1 15 / 16 " | 40 | H4 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | ¥10,435 | |
A | 1405001408 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | ¥10,044 | |
A | 1405009308 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H9 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ¥12,509 | |
A | 1405008808 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H9 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ¥13,916 | |
A | 1405006408 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | H5 | 0.22 " | #12 | 15 / 16 " | ¥10,282 | |
A | 1405001708 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | ¥9,885 | |
A | 1405001608 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H4 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | ¥10,044 | |
A | 1405001008 | UNC | 2 | 1.75 " | 56 | H4 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ¥9,709 | |
A | 1405000608 | UNC | 2 | 1-11 / 16」 | 64 | H2 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | ¥11,028 | |
A | 1405003008 | UNC | 3 | 1 15 / 16 " | 40 | H4 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | ¥9,379 | |
A | 1405010308 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H8 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ¥12,509 | |
A | 1405009808 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H8 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ¥14,037 | |
A | 1405009608 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H6 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ¥12,509 | |
A | 1405010108 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H6 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ¥12,631 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エクストラロングドリルビット
- スプリンクラーバルブ
- マウントポイントキット
- ビニールストリップ
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 高圧洗浄機および付属品
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- 品揃え
- NORTON ABRASIVES 非常に細かいグレードのサンディングシート
- DAYTON ダクトブロワー、18インチ
- DAYTON 手動バランスダンパー、片刃、スチールフレーム
- APPROVED VENDOR YストレーナーFnptブロンズ
- TENNSCO 定期刊行物の棚
- SHUR-LINE ブレンドオイルブラシ
- BENCHMARK SCIENTIFIC マジッククランプシリーズユニバーサルプラットフォーム
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 5 / 16-16 Un
- SPEARS VALVES PVCクラス160IPS加工フィッティング60度。 エルボ、ガスケットxスピゴット
- GRAINGER 板金ストリップ