入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドフォーミングタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 14050 |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 1-11 / 16」 |
ピッチ | 64 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.141 " |
サイズ | #1 |
タップスタイル | 形成 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 3 / 8 " |
ねじの種類 | UNC |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1405000408 | UNC | 2 | 1-11 / 16」 | 64 | H2 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | ¥11,028 | |
1405000508 | UNC | 2 | 1-11 / 16」 | 64 | H3 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | ¥12,271 | |
1405000608 | UNC | 2 | 1-11 / 16」 | 64 | H2 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | ¥11,028 | |
1405001008 | UNC | 2 | 1.75 " | 56 | H4 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ¥9,415 | |
1405001308 | UNC | 2 | 1.75 " | 56 | H4 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ¥9,885 | |
1405001408 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | ¥9,885 | |
1405001608 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H4 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | ¥9,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。